No hay productos en el carrito.
Llaves manuales combinadas para ajustar y aflojar tuercas y
tornillos.
No se pudo obtener el video del producto.
Este producto no tiene el metadato "aplicacion".
- Fabricadas en acero Cromo-Vanadio con tratamiento térmico.
- Acabado pulido contra corrosión.
- Lado estrella con inclinación de 15°
restricciones_uso | <ul> <li>Nunca utilice esta herramienta para operaciones de ajuste que<br />requieran de un torque específico.</li> <li>Nunca utilice accesorios para aumentar el torque.</li> <li>Nunca utilice accesorios para prolongar la herramienta</li> </ul> |
principales_ventajas | <ul> <li>Mixtas, boca abierta y estrella.</li> <li>Acero Cromo Vanadio.</li> <li>Diseño en angulo 15° para mayor agarre.</li> </ul> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0713302019
LLAVE COMBINADA 19MM ECO
$24,139
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
LLAVE COMBINADA 6MM ECO Llaves manuales combinadas para ajustar y aflojar tuercas y tornillos. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
LLAVE COMBINADA 7MM ECO Llaves manuales combinadas para ajustar y aflojar tuercas y tornillos. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
LLAVE COMBINADA 9MM ECO Llaves manuales combinadas para ajustar y aflojar tuercas y tornillos. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
LLAVE COMBINADA 16MM ECO Llaves manuales combinadas para ajustar y aflojar tuercas y tornillos. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
LLAVE COMBINADA 17MM ECO Llaves manuales combinadas para ajustar y aflojar tuercas y tornillos. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
LLAVE COMBINADA 18MM ECO Llaves manuales combinadas para ajustar y aflojar tuercas y tornillos. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
LLAVE COMBINADA 20MM ECO Llaves manuales combinadas para ajustar y aflojar tuercas y tornillos. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
LLAVE COMBINADA 21MM ECO Llaves manuales combinadas para ajustar y aflojar tuercas y tornillos. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
LLAVE COMBINADA 22MM ECO Llaves manuales combinadas para ajustar y aflojar tuercas y tornillos. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
LLAVE COMBINADA 23MM ECO Llaves manuales combinadas para ajustar y aflojar tuercas y tornillos. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
LLAVE COMBINADA 24MM ECO Llaves manuales combinadas para ajustar y aflojar tuercas y tornillos. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
LLAVE COMBINADA 25MM ECO Llaves manuales combinadas para ajustar y aflojar tuercas y tornillos. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
LLAVE COMBINADA 26MM ECO Llaves manuales combinadas para ajustar y aflojar tuercas y tornillos. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
LLAVE COMBINADA 27MM ECO Llaves manuales combinadas para ajustar y aflojar tuercas y tornillos. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
LLAVE COMBINADA 30MM ECO Llaves manuales combinadas para ajustar y aflojar tuercas y tornillos. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
LLAVE COMBINADA 32MM ECO Llaves manuales combinadas para ajustar y aflojar tuercas y tornillos. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
LLAVE COMBINADA 33MM ECO Llaves manuales combinadas para ajustar y aflojar tuercas y tornillos. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
LLAVE COMBINADA 34MM ECO Llaves manuales combinadas para ajustar y aflojar tuercas y tornillos. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
LLAVE COMBINADA 36MM ECO Llaves manuales combinadas para ajustar y aflojar tuercas y tornillos. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
LLAVE COMBINADA 38MM ECO Llaves manuales combinadas para ajustar y aflojar tuercas y tornillos. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
LLAVE COMBINADA 41MM ECO Llaves manuales combinadas para ajustar y aflojar tuercas y tornillos. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
LLAVE COMBINADA 46MM ECO Llaves manuales combinadas para ajustar y aflojar tuercas y tornillos. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
LLAVE COMBINADA 50MM ECO Llaves manuales combinadas para ajustar y aflojar tuercas y tornillos. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
LLAVE COMBI DIN 3113A 25MM | Ver ProductoAñadir al carrito | |
LLAVE COMBI DIN 3113A 26MM | Ver ProductoAñadir al carrito | |
LLAVE COMBI DIN 3113A 32MM | Ver ProductoAñadir al carrito | |
LLAVE COMBINADA DIN 3113 SW6 Llaves manuales combinadas para ajustar y aflojar tuercas y tornillos. Lado estrella con sistema POWERDRIVE que permite mayor transmisión de fuerza con menos esfuerzo del operario. | Ver ProductoAñadir al carrito |
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- Fresa de metal duro con dientes MX
FRES MET CILND DENT FRNT D9.6XL19XLT64MM
$155,577REF: 0616-001-031
Añadir al carrito - BROCA HORMIGON CILINDRICA
BROC P. HORMGN 3/8 DIAMTR X 120 MM LONG
$28,767REF: 0637-240-100
Añadir al carrito - JUEGO MACHUELOS HSS UNF 9/16" PASO 18
JUEGO MACHUELOS HSS UNF 9/16IN PASO 18
$322,365REF: 0639-916-18
Añadir al carrito