No hay productos en el carrito.
Antorcha para soldar aceros aleados, magnesio, cobre y sus aleaciones, hierro gris, bronces, acero inoxidable y aceros no aleados.
No se pudo obtener el video del producto.
Este producto no tiene el metadato "aplicacion".
- Tecnología comprobada y confiable
- Óptimo enfriamiento de la antorcha
- Ensamble de cables ligero y flexible
- Consumibles compatibles con el estándar internacional
- Garantizan un trabajo preciso y confortable.
- Refrigerada por aire
- Dos versiones: Conector DINSE 3/8? y de 1/2?
contenido | <ul> <li>Tobera cónica N° 4, 5 y 6</li> <li>Pinza porta tungsteno 1.6, 2.0 y 2.4 mm</li> <li>Tapa larga y corta</li> <li>Difusor 3.2</li> </ul> |
tabla_medidas | <table style="border-collapse: collapse; width: 100%;" border="1"> <tbody> <tr> <td style="width: 20%; text-align: center;">Descripción</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">Longitud<br />cable</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">Conexión<br />a gas</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">Conector<br />DINSE</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">Art. N°</td> </tr> <tr> <td style="width: 20%; text-align: center;">Antorcha<br />conector 3/8?</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">3M</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">3/8 ?</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">3/8 ?</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">59529843</td> </tr> <tr> <td style="width: 20%; text-align: center;">Antorcha<br />conector 1/2?</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">4M</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">3/8 ?</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">1/2 ?</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">0984-120</td> </tr> </tbody> </table> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 595298438
ANTORCHA TIG DNSE 3/8IN Gas 3/8 3M P. 59
$1,351,007
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- Grapa de chapa
TUERCA RAP M6x16x24 P.GOLPE AUDI/BMW/CITROEN/FIAT/VW
$6,714REF: 0500900319
Añadir al carrito - Antioxidante y desoxidante
KIT ROST OFF + GRASA HHS 2000 + LIMP CONTACTOS
$200,088REF: 998KIT062411
Añadir al carrito