No hay productos en el carrito.
AVELLANADOR DE 12.4 MM DIÁMETRO
No se pudo obtener el video del producto.
Este producto no tiene el metadato "aplicacion".
Este producto no tiene el metadato "caracteristicas".
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0694-810-012
AVELLNDR DE 12.4 MM DIAMETRO
$158,109
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
![]() | AVELLNDR DE 10.4 MM DIAMETRO Avellanador cónico de precisión con 3 filos de corte, rectificado de precisión | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | AVELLNDR DE 16.5 MM DIAMETRO AVELLANADOR DE 16.5 MM DIÁMETRO | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | AVELLNDR DE 20.6 MM DIAMETRO AVELLANADOR DE 20.6 MM DIÁMETRO | Ver ProductoAñadir al carrito |
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- Fijaciones de tacos
CHAZO W-S NYL S S/ANILLO 5/16 8MM – 100 PCS
$19,635REF: 09038_40
Añadir al carrito - Electricidad del vehículo
TERNL ELECTR CALIB 14/16 DIAMTR OJO M6
$1,163REF: 0558-521-9
Añadir al carrito