No hay productos en el carrito.
Este producto no tiene el metadato "caracteristicas".
REF: 90715_938_305
BALANCEADOR DE RESORT 3-5kgs
$326,400
Unidades disponibles
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
GATO DE SOPORTE 3T PAR Soporte en acero con altura regulable con capacidad de 3 toneladas. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
GATO TORRE 3T PAR DE PASADOR PEGABLE Gato tipo torre plegable con altura regulable y con capacidad de 3 toneladas ideal para el soporte de automóviles mientras se realizan reparaciones y mantenimientos. | Ver ProductoAñadir al carrito |
Sé el primero en opinar sobre "BALANCEADOR DE RESORT 3-5kgs" Cancelar la respuesta
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- Broca helicoidal
CONJUNTO BROCAS HSS PULGADAS 29PCS
$1,080,530Unidades disponibles
REF: 0617-040-004
Añadir al carrito - cabeza redonda grande
REMACHE POP 5-4 5/32X3/8
$87Unidades disponibles
REF: 0938-532-380
Añadir al carrito - Arandela de seguridad
ANILLO DE SEGUR EXT DE ACO FOSF D 25
$1,547Unidades disponibles
REF: 0438-25
Añadir al carrito - cabeza redonda grande
REMACHE POP NEGRO 5-4 5/32X3/8
$104Unidades disponibles
REF: 0938-532-38-N
Añadir al carrito - Broca helicoidal
BROC HSS GOLDBLACK DIN338 MNGO TRIAN11MM
$117,797Unidades disponibles
REF: 0627-110-0
Añadir al carrito - Accesorios automoción
TERNL ELECTR PIN 1.5-2.5MM2 AZUL 8MM
$214Unidades disponibles
REF: 0967402011
Añadir al carrito - Cepillo de centrifugado
GRATA COPA C/ ESPIGO EN ACERO 2 (50MM)
$20,654Unidades disponibles
REF: 0714691210
Añadir al carrito - Flejes de sujeción de segmentos
COMPRESOR P. PISTON DE 60 A 125 MM
$339,829Unidades disponibles
REF: 0715-57-26
Añadir al carrito
BALANCEADOR DE RESORT 3-5kgs
$326,400
Unidades disponibles
Reseñas
Aún no hay reseñas.