Lámparas para vehículos automotores: livianos y pesados.
No se pudo obtener el video del producto.
Este producto no tiene el metadato "aplicacion".
- Varios modelos y voltajes disponibles
datos_tecnicos | <p>HB1</p> <p>VOLTAJE 12 V</p> <p>POTENCIA 65/45 W</p> <p><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Referencias</span></span> <span style="vertical-align: inherit;"><span class="" style="vertical-align: inherit;">9004 (Osram), 9004 (Philips)</span></span></p> <p><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Base</span></span> <span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">P29t</span></span></p> <p></p> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 07209004
BOMBILLO HB1 12V 65/45W
$14,449
Categorías: 6 V/12 V, Basic, Bombilla halógena, Bombilla halógena, Bombillas, Electricidad del vehículo, vehículo, vehículo, vehículo
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
BOMBILLO H16 12V 19W Bombillos 12V para exploradora | Ver ProductoAñadir al carrito | |
BOMBILLO H27 12V 27W RECTO Bombillos 12V para exploradora. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
BOMBILLO H27 12V 27W CURVO Bombillos 12V para exploradora | Ver ProductoAñadir al carrito | |
BOMBILLO HB3 12V 60W Bombillos 12V para exploradora | Ver ProductoAñadir al carrito | |
BOMBILLO HB4 12V 55W Bombillos 12V para exploradora | Ver ProductoAñadir al carrito | |
BOMBILLO H8 12V 35W Bombillos 12V para exploradora | Ver ProductoAñadir al carrito | |
BOMBILLO H9 12V 65W Bombillos 12V para exploradora | Ver ProductoAñadir al carrito | |
BOMBILLO H11 12V 55W Bombillos 12V para exploradora | Ver ProductoAñadir al carrito |
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
-
-
-
-
-
-
-
Remachadora de palanca para tuercas
REMACHADORA TUERCAS M3-M4-M5-M6-M8
$237,830REF: 0948800101
Añadir al carrito -
-
Electricidad del vehículo
TERMNL ELECTR HEMBRA C 16/18 6.3X0.8MM
$532REF: 0558-603-2
Añadir al carrito