Saltar enlaces

Bota de seguridad diseñada especialmente para dama con normativa de seguridad para protección y cuidado en diferentes tipos y ambiente de trabajo.

No se pudo obtener el video del producto.
Este producto no tiene el metadato "aplicacion".
  • Capellada: Cuero graso calibre 1.8 ? 2.0 mm
  • Forro interno: Material textil 100% Poliéster.
  • Marquilla: PVC
  • Costura: Doble, hilos de nylon.
  • Ojales: Poliéster sencillo en policarbonato dieléctrico.
  • Cordones: Redondos, 100% Poliéster con puntera de acetato.
  • Lengüeta: Material sintético (Poliéster ? PVC)
  • Cuello: Anatómico sintético en poliéster ? PVC.
  • Puntera: Metálica.
  • Forro Puntera: Material no tejido de alta resistencia ? 100%Poliéster
  • Contrafuerte: Material termoplástico para máxima protecciónal talón.
  • Plantilla: Poliuretano.
  • Suela: Cementada en poliuretano, resistente a hidrocarburos,ácidos.
  • Altura caña: 5 pulgadas. 125 mm

restricciones_uso

<ul> <li>No someter a condiciones de humedad critica, agentesquímicos y altas temperaturas. Evitar golpear con objetos metálicos o filosos que puedan afectar el calzado.</li> </ul>

principales_ventajas

<ul> <li>Resistencia Dieléctrica.</li> <li>Confort para el usuario.</li> <li>Alta protección acorde a normatividad.</li> </ul>
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0899196350
BOTA DE SEGUR CAFE DAMA T 35

El precio original era: $318,638.El precio actual es: $179,899.

ProductoNombre y descripciónAcción
BOTA DE SEGUR CAFE DAMA T 36
Bota de seguridad diseñada especialmente para dama con normativa de seguridad para protección y cuidado en diferentes tipos y ambiente de trabajo.
Ver ProductoAñadir al carrito
BOTA DE SEGUR CAFE DAMA T 37
Bota de seguridad diseñada especialmente para dama con normativa de seguridad para protección y cuidado en diferentes tipos y ambiente de trabajo.
Ver ProductoAñadir al carrito
BOTA DE SEGUR CAFE DAMA T 38
Bota de seguridad diseñada especialmente para dama con normativa de seguridad para protección y cuidado en diferentes tipos y ambiente de trabajo.
Ver ProductoAñadir al carrito
BOTA DE SEGUR CAFE DAMA T 39
Bota de seguridad diseñada especialmente para dama con normativa de seguridad para protección y cuidado en diferentes tipos y ambiente de trabajo.
Ver ProductoAñadir al carrito
BOTA DE SEGUR CAFE DAMA T 40
Bota de seguridad diseñada especialmente para dama con normativa de seguridad para protección y cuidado en diferentes tipos y ambiente de trabajo.
Ver ProductoAñadir al carrito
0
Gastar $11,800 más para obtener envío CO gratis
¡Tu carrito está vacío!

Parece que todavía no has agregado ningún artículo a tu carrito.

Buscar productos

PAGOS APP Y SUCURSAL VIRTUAL BANCOLOMBIA

Sigue los pasos para realizar tu pago de manera fácil y efectiva

Pagos QR Bancolombia

MÉTODOS DE PAGO WURTH

Wurth Colombia trae para ti soluciones para que realices tus pagos de manera segura y sin salir de casa.

Cuenta corriente

21500274353

Cuenta corriente

6390005504

Convenio

1309

Ahorros

4-0850-3-01106-8

Cuenta corriente

23776940139

Convenio

31299