No hay productos en el carrito.
Bota de seguridad diseñada especialmente para dama con normativa de seguridad para protección y cuidado en diferentes tipos y ambiente de trabajo.
- Capellada: Cuero graso calibre 1.8 ? 2.0 mm
- Forro interno: Material textil 100% Poliéster.
- Marquilla: PVC
- Costura: Doble, hilos de nylon.
- Ojales: Poliéster sencillo en policarbonato dieléctrico.
- Cordones: Redondos, 100% Poliéster con puntera de acetato.
- Lengüeta: Material sintético (Poliéster ? PVC)
- Cuello: Anatómico sintético en poliéster ? PVC.
- Puntera: Metálica.
- Forro Puntera: Material no tejido de alta resistencia ? 100%Poliéster
- Contrafuerte: Material termoplástico para máxima protecciónal talón.
- Plantilla: Poliuretano.
- Suela: Cementada en poliuretano, resistente a hidrocarburos,ácidos.
- Altura caña: 5 pulgadas. 125 mm
restricciones_uso |
|
principales_ventajas |
|
REF: 0899196360
BOTA DE SEGUR CAFE DAMA T 36
$334,570
Unidades disponibles
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
BOTA DE SEGUR CAFE DAMA T 35 Bota de seguridad diseñada especialmente para dama con normativa de seguridad para protección y cuidado en diferentes tipos y ambiente de trabajo. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
BOTA DE SEGUR CAFE DAMA T 37 Bota de seguridad diseñada especialmente para dama con normativa de seguridad para protección y cuidado en diferentes tipos y ambiente de trabajo. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
BOTA DE SEGUR CAFE DAMA T 38 Bota de seguridad diseñada especialmente para dama con normativa de seguridad para protección y cuidado en diferentes tipos y ambiente de trabajo. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
BOTA DE SEGUR CAFE DAMA T 39 Bota de seguridad diseñada especialmente para dama con normativa de seguridad para protección y cuidado en diferentes tipos y ambiente de trabajo. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
BOTA DE SEGUR CAFE DAMA T 40 Bota de seguridad diseñada especialmente para dama con normativa de seguridad para protección y cuidado en diferentes tipos y ambiente de trabajo. | Ver ProductoAñadir al carrito |
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- BROCA HORMIGON SDS
BROCA HORMIGON SDS 1/2 x 8
$18,646Unidades disponibles
REF: 0648701208
Añadir al carrito - Gama de destornilladores
SET 8PCS LLAVE ALLEN REDSTRIPE TX9-40
$50,830El precio original era: $50,830.$29,900El precio actual es: $29,900.Ahorras: $20,930
Unidades disponibles (93)
REF: 575239101
Añadir al carrito - Adhesivo estructural
K+D GRAD ALIMENTICIO – NSF 300ML CARTCH
$40,630Unidades disponibles
REF: 0893-235-1
Añadir al carrito - 7 piezas
JUEGO DE BROCAS SDS PLUS 7 PCS
$185,954El precio original era: $185,954.$69,899El precio actual es: $69,899.Ahorras: $116,055
Unidades disponibles (24)
REF: 0648770001
Añadir al carrito - Accesorios automoción
TERNL ELECTR DOBLE PIN 12 2×1.5MM2 NEGRO
$98Unidades disponibles
REF: 0557300031
Añadir al carrito - Herramienta especial para coches
CALIBRADOR DE NEUMATICOS RECARGABLE
$508,299Unidades disponibles
REF: 0715540561
Añadir al carrito - Equipos de protección personal
CARETA PROTECA PROGUARD
$227,916Unidades disponibles
REF: 0899101225
Añadir al carrito - Comprobador de tensión
COMPROBADOR DE CORRIENTE
$110,500Unidades disponibles
REF: 0695-002-24
Añadir al carrito
BOTA DE SEGUR CAFE DAMA T 36
$334,570
Unidades disponibles