No hay productos en el carrito.
Adhesivo sellante monocomponente grado alimenticio.
No se pudo obtener el video del producto.
Para cargas dinamicas en conexiones estructurales, y sellado, construcción de vehículos y carrocerías vagones ferreos, equipo de aire acondicionado y ventilación. Diseñado especialmente para la industria alimenticia.
- Alto poder de adherencia sobre casi todas las superficies ej: metales, acero, acero inox, acero galvanizado, aluminio, plásticos(abs, pvc, frp) o materiales ceramicos.
- Adherencia entre materiales de diferente naturaleza.
- Buena flexibilidad.
- Alta resistencia al desgarro progresivo.
- Puede ser pintado antes y despues de la formación de la piel con todos los sistemas convencionales de la pintura(excepto pinturas de laca o barnices).
- Resistente a los rayos UV
- Protege contra la corrosíon del metal
- No posee olores fuertes.
- Libre de solventes y VOC (compuestos orgánicos volatiles)
- Producto con niveles de seguridad.
- Manejo amigable y seguro; protección y salud del trabajador.
datos_tecnicos | <table style="border-collapse: collapse; width: 70.4626%; height: 392px;" border="1"> <tbody> <tr style="height: 15px;"> <td style="width: 49.8812%; height: 15px;">Información basica</td> <td style="width: 50.2375%; height: 15px;">K+ D Grado alimenticio</td> </tr> <tr style="height: 15px;"> <td style="width: 49.8812%; height: 15px;">Base quimica</td> <td style="width: 50.2375%; height: 15px;">Híbrido-mono- componente</td> </tr> <tr style="height: 15px;"> <td style="width: 49.8812%; height: 15px;">Temperatura e aplicación</td> <td style="width: 50.2375%; height: 15px;">+5°C a +35°C</td> </tr> <tr style="height: 15px;"> <td style="width: 49.8812%; height: 15px;">Tiempo de formacion de piel</td> <td style="width: 50.2375%; height: 15px;">CA. 40 Min</td> </tr> <tr style="height: 15px;"> <td style="width: 49.8812%; height: 15px;">Tiempo Curado Tota</td> <td style="width: 50.2375%; height: 15px;">3 mm/24 h (humedad-curado)</td> </tr> <tr style="height: 15px;"> <td style="width: 49.8812%; height: 15px;">Cambio en volumen (DIN 52451)</td> <td style="width: 50.2375%; height: 15px;"><2%</td> </tr> <tr style="height: 15px;"> <td style="width: 49.8812%; height: 15px;">Dureza</td> <td style="width: 50.2375%; height: 15px;">ca . 50</td> </tr> <tr style="height: 33px;"> <td style="width: 49.8812%; height: 33px;">Resistencia termica durante un corto tiempo</td> <td style="width: 50.2375%; height: 33px;">40 ° C a + 90 ° C<br />16 h a + 120 ° C/4 h a + 140<br />° C</td> </tr> <tr style="height: 15px;"> <td style="width: 49.8812%; height: 15px;">Resistente a</td> <td style="width: 50.2375%; height: 15px;">Salmuera, y soluciones acuosas de<br />surfactante</td> </tr> <tr style="height: 15px;"> <td style="width: 49.8812%; height: 15px;">Por un corto tiempo resistente a</td> <td style="width: 50.2375%; height: 15px;">Combustibles, aceites minerales,<br />grasas vegetales, animales y<br />aceites</td> </tr> </tbody> </table> |
informacion_adicional | <p>No ponga en contacto con pintura sintética de resina alquídica. No apto para PE PP,PTFE, caucho de silicón, poliestireno. Tenga en cuenta que se debe cumplir un espesor mínimo de adhesivo de 3 mm, para asegurar su adherencia. Para lograr resultados de adherencia óptima se recomienda el uso de imprimaciones Würth especialmente importante con superficies críticas, como metales no ferrosos(cobre) y materiales galvanizados</p> |
modo_de_uso | <p>Las superficies de aplicación debe estar limpia, seca y libre de polvo y grasa. El material endurecido solo se puede quitar, mecánicamente. </p> |
notas | <p>No ponga en contacto con pintura sintética de resina alquídica. No apto para PE PP,PTFE, caucho de silicón, poliestireno. Tenga en cuenta que se debe cumplir un espesor mínimo de adhesivo de 3 mm, para asegurar su adherencia. Para lograr resultados de adherencia óptima se recomienda el uso de imprimaciones Würth especialmente importante con superficies críticas, como metales no ferrosos(cobre) y materiales galvanizados</p> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0893-235-1
K+D GRAD ALIMENTICIO – NSF 300ML CARTCH
$127,330
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- herramientas de aplicación
PISTOLA PARA SILICONA CARTUCHO ECO
$25,329REF: 0891320100
Añadir al carrito