No hay productos en el carrito.
Bota de seguridad diseñada especialmente para dama con normativa de seguridad para protección y cuidado en diferentes tipos y ambiente de trabajo.
No se pudo obtener el video del producto.
Este producto no tiene el metadato "aplicacion".
- Capellada: Cuero graso calibre 1.8 ? 2.0 mm
- Forro interno: Material textil 100% Poliéster.
- Marquilla: PVC
- Costura: Doble, hilos de nylon.
- Ojales: Poliéster sencillo en policarbonato dieléctrico.
- Cordones: Redondos, 100% Poliéster con puntera de acetato.
- Lengüeta: Material sintético (Poliéster ? PVC)
- Cuello: Anatómico sintético en poliéster ? PVC.
- Puntera: Metálica.
- Forro Puntera: Material no tejido de alta resistencia ? 100%Poliéster
- Contrafuerte: Material termoplástico para máxima protecciónal talón.
- Plantilla: Poliuretano.
- Suela: Cementada en poliuretano, resistente a hidrocarburos,ácidos.
- Altura caña: 5 pulgadas. 125 mm
restricciones_uso |
|
principales_ventajas |
|
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0899196390
BOTA DE SEGUR CAFE DAMA T 39
$312,790
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
BOTA DE SEGUR CAFE DAMA T 35 Bota de seguridad diseñada especialmente para dama con normativa de seguridad para protección y cuidado en diferentes tipos y ambiente de trabajo. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
BOTA DE SEGUR CAFE DAMA T 36 Bota de seguridad diseñada especialmente para dama con normativa de seguridad para protección y cuidado en diferentes tipos y ambiente de trabajo. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
BOTA DE SEGUR CAFE DAMA T 37 Bota de seguridad diseñada especialmente para dama con normativa de seguridad para protección y cuidado en diferentes tipos y ambiente de trabajo. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
BOTA DE SEGUR CAFE DAMA T 38 Bota de seguridad diseñada especialmente para dama con normativa de seguridad para protección y cuidado en diferentes tipos y ambiente de trabajo. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
BOTA DE SEGUR CAFE DAMA T 40 Bota de seguridad diseñada especialmente para dama con normativa de seguridad para protección y cuidado en diferentes tipos y ambiente de trabajo. | Ver ProductoAñadir al carrito |
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- Destornilladores
CONJUNTO DESTORNILLADORES EN L BRISTOL 7PCS
$93,329REF: 0715-311-100
Añadir al carrito - Máquinas neumáticas
KIT PISTOLA ONYX 1/2 750NM + SET PUNTAS PREC. RW
$1,627,227REF: 997KIT082408
Añadir al carrito