No hay productos en el carrito.
Bota de seguridad dieléctrica con normativa de seguridad para protección y cuidado en diferentes tipos y ambiente de trabajo.
No se pudo obtener el video del producto.
Este producto no tiene el metadato "aplicacion".
- Capellada: Cuero mocasín calibre 1.8 - 2.0 mm
- Forro interno: Material textil 100% Poliéster.
- Marquilla: PVC
- Costura: Doble, hilos de nylon.
- Ojales: Poliéster sencillo en policarbonato dieléctrico.
- Cordones: Redondos, 100% Poliéster con puntera de acetato.
- Lengüeta: Material sintético (Poliéster - PVC)
- Cuello: Anatómico sintético en poliéster - PVC.
- Puntera: No metálica (composite).
- Forro Puntera: Material no tejido de alta resistencia - 100% Poliéster
- Contrafuerte: Material termoplástico para máxima protección al talón.
- Plantilla: Poliuretano.
- Suela: Poliuretano, resistente a hidrocarburos, ácidos, dieléctrica. Inyectada al corte.
- Altura caña: 6.5 pulgadas. 165 mm
restricciones_uso | <p>No someter a condiciones de humedad critica, agentes químicos y altas temperaturas. Evitar golpear con objetos metálicos o filosos que puedan afectar el calzado.</p> |
principales_ventajas | <ul> <li>Resistencia Dieléctrica.</li> <li>Confort para el usuario.</li> <li>Alta protección acorde a normatividad.</li> </ul> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0899194410
BOTA DE SEGUR NEGRA TALLA 41 SILVER
$324,102 El precio original era: $324,102.$159,899El precio actual es: $159,899.
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
BOTA DE SEGUR NEGRA TALLA 38 SILVER Bota de seguridad dieléctrica con normativa de seguridad para protección y cuidado en diferentes tipos y ambiente de trabajo. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
BOTA DE SEGUR NEGRA TALLA 37 SILVER Bota de seguridad dieléctrica con normativa de seguridad para protección y cuidado en diferentes tipos y ambiente de trabajo. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
BOTA DE SEGUR NEGRA TALLA 39 SILVER Bota de seguridad dieléctrica con normativa de seguridad para protección y cuidado en diferentes tipos y ambiente de trabajo. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
BOTA DE SEGUR NEGRA TALLA 40 SILVER Bota de seguridad dieléctrica con normativa de seguridad para protección y cuidado en diferentes tipos y ambiente de trabajo. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
BOTA DE SEGUR NEGRA TALLA 42 SILVER Bota de seguridad dieléctrica con normativa de seguridad para protección y cuidado en diferentes tipos y ambiente de trabajo. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
BOTA DE SEGUR NEGRA TALLA 43 SILVER Bota de seguridad dieléctrica con normativa de seguridad para protección y cuidado en diferentes tipos y ambiente de trabajo. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
BOTA DE SEGUR NEGRA TALLA 44 SILVER Bota de seguridad dieléctrica con normativa de seguridad para protección y cuidado en diferentes tipos y ambiente de trabajo. | Ver ProductoAñadir al carrito |
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- Disco de corte
DISCO CORTE PREMIUM CUT 115X1,0X22 50U
$5,269El precio original era: $5,269.$2,261El precio actual es: $2,261.REF: 0664115322
Añadir al carrito - Calzo para acristalamiento
CALZO AZUL P. VIDRIO DE OBRA 100X20X2
$833REF: 0875-520-2
Añadir al carrito - Electricidad del vehículo
TERMNL ELECTR AISL AZUL C 14/16 OJO M10
$1,539REF: 0558-912-2
Añadir al carrito