Bota de seguridad dieléctrica para soldador con normativa de seguridad para protección y cuidado en diferentes tipos y ambiente de trabajo.
No se pudo obtener el video del producto.
Este producto no tiene el metadato "aplicacion".
- Capellada: Cuero mocasín liso
- Forro Interno: Material textil tejido 100% Poliéster
- Marquilla: PVC
- Costura: Doble, Fibra Aramida tipo Kevlar - Resistente a altas
temperaturas - Tipo de cierre: Cremallera, deslizador de seguridad Norma
NTC2512 - untera: No metálica (composite)
- Forro puntera: Material no tejido de alta resistencia - 100%
poliéster - Contrafuerte: Material termoplástico para máxima protección
al talón - Plantilla: En poliuretano para mayor confort.
- Suela: Poliuretano, resistente a hidrocarburos - ácidos,
dieléctrica. Inyectada directamente al corte - Altura Caña 10 Pulgadas
restricciones_uso | <p>No someter a condiciones de humedad critica, agentes químicos<br />y altas temperaturas. Evitar golpear con objetos metálicos o<br />filosos que puedan afectar el calzado.</p> |
principales_ventajas | <ul> <li>Resistencia Dieléctrica.</li> <li>Confort para el usuario.</li> <li>Alta protección acorde a normatividad.</li> </ul> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0899295390
BOTA PARA SOLDADOR NEGRA TALLA 39
$403,089
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
BOTA PARA SOLDADOR NEGRA TALLA 40 Bota de seguridad dieléctrica para soldador con normativa de seguridad para protección y cuidado en diferentes tipos y ambiente de trabajo. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
BOTA PARA SOLDADOR NEGRA TALLA 41 Bota de seguridad dieléctrica para soldador con normativa de seguridad para protección y cuidado en diferentes tipos y ambiente de trabajo. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
BOTA PARA SOLDADOR NEGRA TALLA 42 Bota de seguridad dieléctrica para soldador con normativa de seguridad para protección y cuidado en diferentes tipos y ambiente de trabajo. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
BOTA PARA SOLDADOR NEGRA TALLA 43 Bota de seguridad dieléctrica para soldador con normativa de seguridad para protección y cuidado en diferentes tipos y ambiente de trabajo. | Ver ProductoAñadir al carrito |
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
-
-
Anillos de estanqueidad
ORING DE PERBUNAN 20 MMX2.48 MM FORD
$5,780REF: 0469-091-17
Añadir al carrito -
-
-
-
Atornillador de pistola
DESTORNILLADOR NEUMATICO 1/4
$773,074El precio original era: $773,074.$459,899El precio actual es: $459,899.REF: 0703195014
Añadir al carrito -
herramientas de aplicación
PISTOLA PARA SILICONA CARTUCHO ECO
$25,329REF: 0891320100
Añadir al carrito -
-