No hay productos en el carrito.
Este producto solo se puede comprar en cantidad de 2.
Indicada para fijación en actividades de unión, montaje, etc
No se pudo obtener el video del producto.
Este producto no tiene el metadato "aplicacion".
- Cuerpo fabricado en nylon.
- Gran poder de presión.
- Mordazas de plástico articulados que se adaptan a las más
diversas superficies.
principales_ventajas | <ul> <li>Cuerpo fabricado en nylon.</li> <li>Gran poder de presión.</li> </ul> |
tabla_medidas | <table style="border-collapse: collapse; width: 100%;" border="1"> <tbody> <tr> <td style="width: 25%; text-align: center;">Modelo</td> <td style="width: 25%; text-align: center;">Abertura<br />máx. (mm)</td> <td style="width: 25%; text-align: center;">Art. No</td> <td style="width: 25%; text-align: center;">U/E</td> </tr> <tr> <td style="width: 25%; text-align: center;">4”</td> <td style="width: 25%; text-align: center;">45</td> <td style="width: 25%; text-align: center;">5761 661 004</td> <td style="width: 25%; text-align: center;">1</td> </tr> <tr> <td style="width: 25%; text-align: center;">6”</td> <td style="width: 25%; text-align: center;">65</td> <td style="width: 25%; text-align: center;">5761 661 006</td> <td style="width: 25%; text-align: center;">1</td> </tr> </tbody> </table> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 5761661004
MORDAZA MULTIUSO 4IN
$11,730
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
MORDAZA MULTIUSO 6 Indicada para fijación en actividades de unión, montaje, etc. | Ver ProductoAñadir al carrito |
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- Adhesivo estructural
ADH SELLADOR PU40 BLANCO SALCHICHA 600ML
$67,830REF: 0890-100-181-S
Añadir al carrito - Anillos de estanqueidad
ORING DE PERBUNAN 6.5 MMX1.65 MM NISSAN
$2,040REF: 0469-091-65
Añadir al carrito