Este producto solo se puede comprar en cantidad de 5.
Broca de Acero Rápido con Cobalto - HSSCo (M35) completamente rectificado
No se pudo obtener el video del producto.
Especialmente indicada para perforación de acero inoxidable
- Broca helicoidal, con un diseño robusto que proporciona una
perforación rápida y precisa. - Clasificación del acero: AISI M35 con un 5% de Cobalto en la
composición de la aleación. - Norma DIN 338.
- Ángulo de la punta de 135 °.
- Split Point DIN 1412C (sólo para los diámetros de 2,5 mm).
- Elevada precisión de agujero y altas prestaciones para cortar
aceros de aleación, acero inoxidable, hierro fundido y metales
hasta 1200 N/mm2 (carga de ruptura) - Adecuada para taladros manuales.
restricciones_uso | <p>No aplicable para mampostería o cualquier tipo de piedra.</p> |
principales_ventajas | <ul> <li>Fabricada en acero rápido con aleación 5% de Cobalto (HSSCo).</li> <li>Excelente durabilidad.</li> <li>Excelente capacidad de perforación.</li> <li>Mayor rapidez en la ejecución del agujero.</li> <li>Agujeros precisos y concéntricos.</li> </ul> |
tabla_medidas | <table style="border-collapse: collapse; width: 100%;" border="1"> <tbody> <tr style="height: 36px;"> <td style="width: 20%; height: 36px; text-align: center;">D1<br />(pulgadas)</td> <td style="width: 20%; height: 36px; text-align: center;">L1<br />(pulgadas)</td> <td style="width: 20%; height: 36px; text-align: center;">L2<br />(pulgadas)</td> <td style="width: 23.3399%; height: 36px; text-align: center;">Art. N°</td> <td style="width: 16.6601%; height: 36px; text-align: center;">U/E</td> </tr> <tr style="height: 18px;"> <td style="width: 20%; height: 18px; text-align: center;">1/16”</td> <td style="width: 20%; height: 18px; text-align: center;">1-7/8”</td> <td style="width: 20%; height: 18px; text-align: center;">7/8”</td> <td style="width: 23.3399%; height: 18px; text-align: center;">0617-440-116</td> <td style="width: 16.6601%; height: 18px; text-align: center;">10</td> </tr> <tr style="height: 18px;"> <td style="width: 20%; height: 18px; text-align: center;">5/64”</td> <td style="width: 20%; height: 18px; text-align: center;">2”</td> <td style="width: 20%; height: 18px; text-align: center;">1”</td> <td style="width: 23.3399%; height: 18px; text-align: center;">0617-440-564</td> <td style="width: 16.6601%; height: 18px; text-align: center;">10</td> </tr> <tr style="height: 18px;"> <td style="width: 20%; height: 18px; text-align: center;">3/32”</td> <td style="width: 20%; height: 18px; text-align: center;">2-1/4”</td> <td style="width: 20%; height: 18px; text-align: center;">1-1/4”</td> <td style="width: 23.3399%; height: 18px; text-align: center;">0617-440-332</td> <td style="width: 16.6601%; height: 18px; text-align: center;">10</td> </tr> <tr style="height: 18px;"> <td style="width: 20%; height: 18px; text-align: center;">7/64”</td> <td style="width: 20%; height: 18px; text-align: center;">2-5/8”</td> <td style="width: 20%; height: 18px; text-align: center;">1-1/2”</td> <td style="width: 23.3399%; height: 18px; text-align: center;">0617-440-764</td> <td style="width: 16.6601%; height: 18px; text-align: center;">10</td> </tr> <tr style="height: 18px;"> <td style="width: 20%; height: 18px; text-align: center;">1/8”</td> <td style="width: 20%; height: 18px; text-align: center;">2-3/4”</td> <td style="width: 20%; height: 18px; text-align: center;">1-5/8”</td> <td style="width: 23.3399%; height: 18px; text-align: center;">0617-440-018</td> <td style="width: 16.6601%; height: 18px; text-align: center;">10</td> </tr> <tr style="height: 18px;"> <td style="width: 20%; height: 18px; text-align: center;">9/64”</td> <td style="width: 20%; height: 18px; text-align: center;">2-7/8”</td> <td style="width: 20%; height: 18px; text-align: center;">1-3/4”</td> <td style="width: 23.3399%; height: 18px; text-align: center;">0617-440-964</td> <td style="width: 16.6601%; height: 18px; text-align: center;">10</td> </tr> <tr style="height: 18px;"> <td style="width: 20%; height: 18px; text-align: center;">5/32”</td> <td style="width: 20%; height: 18px; text-align: center;">3-1/8”</td> <td style="width: 20%; height: 18px; text-align: center;">2”</td> <td style="width: 23.3399%; height: 18px; text-align: center;">0617-440-532</td> <td style="width: 16.6601%; height: 18px; text-align: center;">10</td> </tr> <tr style="height: 18px;"> <td style="width: 20%; height: 18px; text-align: center;">11/64”</td> <td style="width: 20%; height: 18px; text-align: center;">3-1/4”</td> <td style="width: 20%; height: 18px; text-align: center;">2-1/8”</td> <td style="width: 23.3399%; height: 18px; text-align: center;">0617-441-164</td> <td style="width: 16.6601%; height: 18px; text-align: center;">10</td> </tr> <tr style="height: 18px;"> <td style="width: 20%; height: 18px; text-align: center;">3/16”</td> <td style="width: 20%; height: 18px; text-align: center;">3-1/2”</td> <td style="width: 20%; height: 18px; text-align: center;">2-5/16”</td> <td style="width: 23.3399%; height: 18px; text-align: center;">0617-440-316</td> <td style="width: 16.6601%; height: 18px; text-align: center;">10</td> </tr> <tr style="height: 18px;"> <td style="width: 20%; height: 18px; text-align: center;">13/64”</td> <td style="width: 20%; height: 18px; text-align: center;">3-5/8”</td> <td style="width: 20%; height: 18px; text-align: center;">2-7/16”</td> <td style="width: 23.3399%; height: 18px; text-align: center;">0617-441-364</td> <td style="width: 16.6601%; height: 18px; text-align: center;">10</td> </tr> <tr style="height: 18px;"> <td style="width: 20%; height: 18px; text-align: center;">7/32”</td> <td style="width: 20%; height: 18px; text-align: center;">3-3/4”</td> <td style="width: 20%; height: 18px; text-align: center;">2-1/2”</td> <td style="width: 23.3399%; height: 18px; text-align: center;">0617-440-732</td> <td style="width: 16.6601%; height: 18px; text-align: center;">10</td> </tr> <tr style="height: 18px;"> <td style="width: 20%; height: 18px; text-align: center;">1/4”</td> <td style="width: 20%; height: 18px; text-align: center;">4"</td> <td style="width: 20%; height: 18px; text-align: center;">2-3/4”</td> <td style="width: 23.3399%; height: 18px; text-align: center;">0617-440-014</td> <td style="width: 16.6601%; height: 18px; text-align: center;">10</td> </tr> <tr style="height: 18px;"> <td style="width: 20%; height: 18px; text-align: center;">9/32”</td> <td style="width: 20%; height: 18px; text-align: center;">4-1/4”</td> <td style="width: 20%; height: 18px; text-align: center;">2-15/16”</td> <td style="width: 23.3399%; height: 18px; text-align: center;">0617-440-932</td> <td style="width: 16.6601%; height: 18px; text-align: center;">10</td> </tr> <tr style="height: 18px;"> <td style="width: 20%; height: 18px; text-align: center;">5/16”</td> <td style="width: 20%; height: 18px; text-align: center;">4-1/2”</td> <td style="width: 20%; height: 18px; text-align: center;">3-3/16”</td> <td style="width: 23.3399%; height: 18px; text-align: center;">0617-440-516</td> <td style="width: 16.6601%; height: 18px; text-align: center;">10</td> </tr> <tr style="height: 18px;"> <td style="width: 20%; height: 18px; text-align: center;">3/8”</td> <td style="width: 20%; height: 18px; text-align: center;">5”</td> <td style="width: 20%; height: 18px; text-align: center;">3-5/8”</td> <td style="width: 23.3399%; height: 18px; text-align: center;">0617-440-038</td> <td style="width: 16.6601%; height: 18px; text-align: center;">5</td> </tr> <tr style="height: 18px;"> <td style="width: 20%; height: 18px; text-align: center;">7/16”</td> <td style="width: 20%; height: 18px; text-align: center;">5-1/2”</td> <td style="width: 20%; height: 18px; text-align: center;">4-1/16"</td> <td style="width: 23.3399%; height: 18px; text-align: center;">0617-440-716</td> <td style="width: 16.6601%; height: 18px; text-align: center;">5</td> </tr> <tr style="height: 18px;"> <td style="width: 20%; height: 18px; text-align: center;">1/2”</td> <td style="width: 20%; height: 18px; text-align: center;">6”</td> <td style="width: 20%; height: 18px; text-align: center;">4-1/2”</td> <td style="width: 23.3399%; height: 18px; text-align: center;">0617-440-012</td> <td style="width: 16.6601%; height: 18px; text-align: center;">5</td> </tr> </tbody> </table> <p></p> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0617-440-018
BROC COBLT 5PERCNT HSCO 1/8
$9,450
Categorías: Broca helicoidal, Broca helicoidal HSCo DIN 338 TIPO RN, Brocas, Brocas y cinceles, metal, metal
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
BROC COBLT 5PERCNT HSCO 1/2IN Â Broca de Acero Rápido con Cobalto - HSSCo (M35) completamente rectificado | Ver ProductoAñadir al carrito | |
BROC COBLT 5PERCNT HSCO 1/4IN Broca de Acero Rápido con Cobalto - HSSCo (M35) completamente rectificado. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
BROC COBLT 5PERCNT HSCO 3/8 Â Â Broca de Acero Rápido con Cobalto - HSSCo (M35) completamente rectificado | Ver ProductoAñadir al carrito | |
BROC COBLT 5PERCNT HSCO 1/16 Broca de Acero Rápido con Cobalto - HSSCo (M35) completamente rectificado. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
BROC COBLT 5PERCNT HSCO 3/32 Â Broca de Acero Rápido con Cobalto - HSSCo (M35) completamente rectificado. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
BROCA COBALTO 5PERCNT HSCO 5/32 Broca de Acero Rápido con Cobalto - HSSCo (M35) completamente rectificado. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
BROC COBLT 5PERCNT HSCO 5/64IN Broca de Acero Rápido con Cobalto - HSSCo (M35) completamente rectificado. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
BROCA COBALTO 5PERCNT HSCO 7/16 Broca de Acero Rápido con Cobalto - HSSCo (M35) completamente rectificado. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
BROC COBLT 5PERCNT HSCO 7/32IN Broca de Acero Rápido con Cobalto - HSSCo (M35) completamente rectificado | Ver ProductoAñadir al carrito | |
BROC COBLT 5PERCNT HSCO 7/64IN Broca de Acero Rápido con Cobalto - HSSCo (M35) completamente rectificado | Ver ProductoAñadir al carrito | |
BROC COBLT 5PERCNT HSCO 9/32 Â Broca de Acero Rápido con Cobalto - HSSCo (M35) completamente rectificado | Ver ProductoAñadir al carrito | |
BROC COBLT 5PERCNT HSCO 11/64IN Broca de Acero Rápido con Cobalto - HSSCo (M35) completamente rectificado. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
BROC COBLT 5PERCNT HSCO 13/64 Broca de Acero Rápido con Cobalto - HSSCo (M35) completamente rectificado | Ver ProductoAñadir al carrito |
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
-
Anillos de estanqueidad
ORING DE PERBUNAN 15 MMX1.78 MM GM 3/4IN
$5,269REF: 0469-096-40
Añadir al carrito -
Cepillo de centrifugado
GRATA COPA C/ ESPIGO EN ACERO 2 (50MM)
$20,654REF: 0714691210
Añadir al carrito -
acero inoxidable A2
TORN. CÓNICO PHILLIPS DE ACERO INOXIDABLE (A2) 6X90
$4,704REF: 0281-6-90
Añadir al carrito -
-
-
Fijaciones de tacos
CHAZO W-S NYL C/ANILLO 3/16- 5 MM – 200 PCS
$10,710REF: 0903000900
Añadir al carrito -
-
-