No hay productos en el carrito.
Este producto solo se puede comprar en cantidad de 25.
TERMINAL ELÉCTRICA CALIBRE 18/20 DIÁMETRO OJILLO 3 MM
Este producto no tiene el metadato "aplicacion".
Este producto no tiene el metadato "caracteristicas".
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0967-400-053
TERNL ELECTR CALIB 18/20 DIAMTR OJLL 3MM
$764
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
TERNL ELECTR CALIB 18/20 DIAMTR OJLL 4MM TERMINAL ELÉCTRICA CALIBRE 18/20 DIÁMETRO OJILLO 4 MM | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TERNL ELECTR CALIB 14/16 DIAMTR OJLL 6MM TERMINAL ELÉCTRICA CALIBRE 14/16 DIÁMETRO OJILLO 6MM | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TERNL ELECTR CALIB 14/16 DIAMTR OJLL 8MM TERMINAL ELÉCTRICA CALIBRE 14/16 DIÁMETRO OJILLO 8 MM | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TERNL ELECTR CALIB 14/16 TIPO U DE 4 MM TERMINAL ELÉCTRICA CALIBRE 14/16 TIPO U DE 4 MM | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TERNL ELECTR 18/20 PUNT MACH D 2.7 MM | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TERNL ELECTR 10/12 PUNT MACH D 2.7 MM Material aislante: poliamida; sin halógenos ni siliconas. Rango de temperatura: hasta +105°C. Voltaje: máx. 600 V. | Ver ProductoAñadir al carrito |
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- Amoladoras y pulidoras
DISC GOLD VELCRO 1200G 5 AGUJ LIJADOSECO
$4,748REF: 8507-372-013
Añadir al carrito - AquaStop
GUANTES-NTR-AQUASTOP-SZ9
$83,599El precio original era: $83,599.$36,900El precio actual es: $36,900.REF: 0899-401-219
Añadir al carrito