No hay productos en el carrito.
- Ideal para perforar acero, acero inoxidable, acero aleado, hierro fundido, cobre, latón, aluminio, madera, acrílico, plástico, etc.
- Para chapas de acero hasta 4 mm de espesor, metales no ferrosos hasta 5 mm y plástico hasta 10 mm;
- Utilice siempre aceite de corte.
- Material: acero de alta velocidad HSS-G;
- Clasificación del acero: AISI M2;
- Dureza: 64-65 HRc;
- Acabado: Brillante;
- Tipo helicoidal;
- Racor cilíndrico;
- Recomendamos para el mecanizado de metales con R? 800N/ mm2 (aproximadamente 23HRc);
- Los tamaños de los agujeros están grabados con láser en el interior de la ranura para que puedan identificarse fácilmente durante todo el período de uso del taladro;
- Para ser utilizado en todas las máquinas en modo de rotación;
- Se deben respetar las revoluciones por minuto.
principales_ventajas | <p><span style="box-sizing: border-box; color: #626a77; font-family: 'Open Sans', sans-serif; font-size: 14px; background-color: #ffffff; vertical-align: inherit;"><span style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">- Agujeros rápidos;</span></span><br style="box-sizing: border-box; color: #626a77; font-family: 'Open Sans', sans-serif; font-size: 14px; background-color: #ffffff;" /><span style="box-sizing: border-box; color: #626a77; font-family: 'Open Sans', sans-serif; font-size: 14px; background-color: #ffffff; vertical-align: inherit;"><span style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">- Agujeros perfectamente redondos;</span></span><br style="box-sizing: border-box; color: #626a77; font-family: 'Open Sans', sans-serif; font-size: 14px; background-color: #ffffff;" /><span style="box-sizing: border-box; color: #626a77; font-family: 'Open Sans', sans-serif; font-size: 14px; background-color: #ffffff; vertical-align: inherit;"><span style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">- Baja vibración.</span></span></p> |
$654,749
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
BROC ESCALND DE 4MM A 39MM DE DIAMTR | Ver ProductoAñadir al carrito | |
BROC ESCALND DE 4MM A 12MM DE DIAMTR | Ver ProductoAñadir al carrito | |
BROC ESCALND DE 4MM A 20MM DE DIAMTR | Ver ProductoAñadir al carrito |
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- Fresa de metal duro con dientes MX
FRESA MET ARQUEADA PUNTA D9.6XL19XLT64MM
$131,971REF: 0616-007-031
Añadir al carrito - Calzado de seguridad de corte bajo
ZAPATO SEGUR BEIGE S1 T 38
$373,579El precio original era: $373,579.$164,899El precio actual es: $164,899.REF: 1899401380
Añadir al carrito - Equipos de protección personal
GAFAS GOGGLE BARRACUDA CLEAR W/FACEPLATE
$647,270REF: 0899-103-222
Añadir al carrito