Broca especialmente diseƱada para perforar diversos materiales como hormigĆ³n, hormigĆ³n armado, mamposterĆa, ladrillo y piedra.
No se pudo obtener el video del producto.
- PerforaciĆ³n en hormigĆ³n, mamposterĆa, ladrillo y piedras en general.
- Cuerpo de acero de aleaciĆ³n de nĆŗcleo endurecido.
- Con punta de carburo de tungsteno de alta resistencia, que ofrece una perforaciĆ³n mĆ”s efectiva, especialmente en sustratos mĆ”s duros y hormigĆ³n armado.
- Excelente velocidad de perforaciĆ³n.
- ConfiguraciĆ³n de la punta que permite un mejor centrado.
- Vida mƔs larga.
restricciones_uso | <p>No se requiere agua durante el proceso de perforaciĆ³n</p> |
principales_ventajas | <ul> <li>PerforaciĆ³n rĆ”pida.</li> <li>PenetraciĆ³n de material mĆ”s fĆ”cil.</li> <li>FĆ”cil centralizaciĆ³n.</li> <li>Agujeros mĆ”s precisos.</li> </ul> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0637731604
BROCA HORMIGON CILIC 3/16 x 4
$9,104
CategorĆas: BROCA HORMIGON CILINDRICA, Broca para taladro percutor, Brocas, Brocas y cinceles, piedra
Producto | Nombre y descripciĆ³n | AcciĆ³n |
---|---|---|
BROC P. HORMGN 3/8 DIAMTR X 120 MM LONG BROCA PARA HORMIGĆN 3/8″ DIĆMETRO POR 120 MM DE LONGITUD | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
BROC P. HORMGN 1/2IN DIAMTRX15 MM BROCA PARA HORMIGĆN 1/2″ DIĆMETRO POR 150 MM DE LONGITUD | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
BROCA P. HORMGN D5xL85 3/16IN BROCA PARA HORMIGON D5xL85 (3/16″) | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
BROCA HORMIGON CILIC 1/2 x 6 BROCA HORMIGON CILIC 1/2 x 6 | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
BROCA HORMIGON CILIC 1/2 x 8 BROCA HORMIGON CILIC 1/2 x 8 | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
BROCA HORMIGON CILIC 1/4 x 4 BROCA HORMIGON CILIC 1/4 x 4 | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
BROCA HORMIGON CILIC 1/4 x 6 BROCA HORMIGON CILIC 1/4 x 6 | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
BROCA HORMIGON CILIC 1/4 x 8 BROCA HORMIGON CILIC 1/4 x 8 | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
BROCA HORMIGON CILIC 3/8 x 6 BROCA HORMIGON CILIC 3/8 x 6 | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
BROCA HORMIGON CILIC 3/8 x 8 BROCA HORMIGON CILIC 3/8 x 8 | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
BROCA HORMIGON CILIC 3/16 x 6 BROCA HORMIGON CILIC 3/16 x 6 | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
BROCA HORMIGON CILIC 3/16 x 8 BROCA HORMIGON CILIC 3/16 x 8 | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
BROCA HORMIGON CILIC 5/16 x 4 BROCA HORMIGON CILIC 5/16 x 4 | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
BROCA HORMIGON CILIC 5/16 x 6 BROCA HORMIGON CILIC 5/16 x 6 | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
BROCA HORMIGON CILIC 5/16 x 8 BROCA HORMIGON CILIC 5/16 x 8 | Ver ProductoAƱadir al carrito |
LANZAMIENTOS MĆS RECIENTES
-
Destornillador
DESTORNILLADOR PLANO 5.5X150MM
$15,130El precio original era: $15,130.$8,499El precio actual es: $8,499.REF: 0715380006
AƱadir al carrito -
-
-
-
-
Eliminador de Ć³xido
ROST OFF 300ML
$37,229El precio original era: $37,229.$17,900El precio actual es: $17,900.REF: 0890-200-11
AƱadir al carrito -
-
-
-