Broca de acero rápido - HSS (M2), internamente rectificada, con
encastre cilíndrico y terminación brillante.
No se pudo obtener el video del producto.
- Especialmente indicada para perforaciones en acero, materiales
ferrosos, no ferrosos (aluminio, latón, bronce) y plásticos
- Broca helicoidal, con diseño robusto que proporciona una
perforación rápida y precisa. - Fabricada en acero rápido (HSS).
- Clasificación del acero: AISI M2.
- Norma DIN 338.
- Ángulo de la punta 118°.
- Split Point DIN 1412C (disponible solamente para los diámetros
a partir de 2,5 mm). - Elevada precisión de la perforación y grandes prestaciones
para perforar aceros de aleación hasta R = 800 N/mm² (carga
de ruptura). - Dureza (HV) entre 750 y 820.
- Adecuada para perforaciones manuales
restricciones_uso | <ul> <li>No adecuada para mampostería o cualquier tipo de piedra.</li> </ul> |
principales_ventajas | <ul> <li>Buena estabilidad de las brocas</li> <li>Mayor duración</li> <li>Orificios precisos y concéntricos</li> </ul> |
tabla_medidas | <table style="border-collapse: collapse; width: 100%;" border="1"> <tbody> <tr style="height: 36px;"> <td style="width: 20%; height: 36px; text-align: center;">D1<br />(pulg)</td> <td style="width: 20%; height: 36px; text-align: center;">L1<br />(mm)</td> <td style="width: 20%; height: 36px; text-align: center;">L2<br />(mm)</td> <td style="width: 27.4656%; height: 36px; text-align: center;">Art. N°</td> <td style="width: 12.5344%; height: 36px; text-align: center;">U/E</td> </tr> <tr style="height: 18px;"> <td style="width: 20%; height: 18px; text-align: center;">1/16”</td> <td style="width: 20%; height: 18px; text-align: center;">48</td> <td style="width: 20%; height: 18px; text-align: center;">19</td> <td style="width: 27.4656%; height: 18px; text-align: center;">0617-040-116</td> <td style="width: 12.5344%; height: 324px; text-align: center;" rowspan="18">10</td> </tr> <tr style="height: 18px;"> <td style="width: 20%; height: 18px; text-align: center;">5/64”</td> <td style="width: 20%; height: 18px; text-align: center;">51</td> <td style="width: 20%; height: 18px; text-align: center;">25</td> <td style="width: 27.4656%; height: 18px; text-align: center;">0617-040-564</td> </tr> <tr style="height: 18px;"> <td style="width: 20%; height: 18px; text-align: center;">3/32”</td> <td style="width: 20%; height: 18px; text-align: center;">57</td> <td style="width: 20%; height: 18px; text-align: center;">32</td> <td style="width: 27.4656%; height: 18px; text-align: center;">0617-040-332</td> </tr> <tr style="height: 18px;"> <td style="width: 20%; height: 18px; text-align: center;">7/64”</td> <td style="width: 20%; height: 18px; text-align: center;">67</td> <td style="width: 20%; height: 18px; text-align: center;">38</td> <td style="width: 27.4656%; height: 18px; text-align: center;">0617-040-764</td> </tr> <tr style="height: 18px;"> <td style="width: 20%; height: 18px; text-align: center;">1/8”</td> <td style="width: 20%; height: 18px; text-align: center;">70</td> <td style="width: 20%; height: 18px; text-align: center;">41</td> <td style="width: 27.4656%; height: 18px; text-align: center;">0617-040-018</td> </tr> <tr style="height: 18px;"> <td style="width: 20%; height: 18px; text-align: center;">9/64”</td> <td style="width: 20%; height: 18px; text-align: center;">73</td> <td style="width: 20%; height: 18px; text-align: center;">44</td> <td style="width: 27.4656%; height: 18px; text-align: center;">0617040-964</td> </tr> <tr style="height: 18px;"> <td style="width: 20%; height: 18px; text-align: center;">5/32”</td> <td style="width: 20%; height: 18px; text-align: center;">79</td> <td style="width: 20%; height: 18px; text-align: center;">51</td> <td style="width: 27.4656%; height: 18px; text-align: center;">0617-040-532</td> </tr> <tr style="height: 18px;"> <td style="width: 20%; height: 18px; text-align: center;">11/64”</td> <td style="width: 20%; height: 18px; text-align: center;">83 </td> <td style="width: 20%; height: 18px; text-align: center;">54</td> <td style="width: 27.4656%; height: 18px; text-align: center;">0617-041-164</td> </tr> <tr style="height: 18px;"> <td style="width: 20%; height: 18px; text-align: center;">3/16”</td> <td style="width: 20%; height: 18px; text-align: center;">89</td> <td style="width: 20%; height: 18px; text-align: center;">59</td> <td style="width: 27.4656%; height: 18px; text-align: center;">0617-040-316</td> </tr> <tr style="height: 18px;"> <td style="width: 20%; height: 18px; text-align: center;">13/64”</td> <td style="width: 20%; height: 18px; text-align: center;">92</td> <td style="width: 20%; height: 18px; text-align: center;">62</td> <td style="width: 27.4656%; height: 18px; text-align: center;">0617-041-364</td> </tr> <tr style="height: 18px;"> <td style="width: 20%; height: 18px; text-align: center;">7/32”</td> <td style="width: 20%; height: 18px; text-align: center;">95</td> <td style="width: 20%; height: 18px; text-align: center;">64</td> <td style="width: 27.4656%; height: 18px; text-align: center;">0617-040-732</td> </tr> <tr style="height: 18px;"> <td style="width: 20%; height: 18px; text-align: center;">15/64”</td> <td style="width: 20%; height: 18px; text-align: center;">98</td> <td style="width: 20%; height: 18px; text-align: center;">67</td> <td style="width: 27.4656%; height: 18px; text-align: center;">0617-041-564</td> </tr> <tr style="height: 18px;"> <td style="width: 20%; height: 18px; text-align: center;">1/4”</td> <td style="width: 20%; height: 18px; text-align: center;">102</td> <td style="width: 20%; height: 18px; text-align: center;">70</td> <td style="width: 27.4656%; height: 18px; text-align: center;">0617-040-014</td> </tr> <tr style="height: 18px;"> <td style="width: 20%; height: 18px; text-align: center;">7/64”</td> <td style="width: 20%; height: 18px; text-align: center;">105</td> <td style="width: 20%; height: 18px; text-align: center;">73</td> <td style="width: 27.4656%; height: 18px; text-align: center;">0617-041-764</td> </tr> <tr style="height: 18px;"> <td style="width: 20%; height: 18px; text-align: center;">5/16”</td> <td style="width: 20%; height: 18px; text-align: center;">114</td> <td style="width: 20%; height: 18px; text-align: center;">81</td> <td style="width: 27.4656%; height: 18px; text-align: center;">0617-040-516</td> </tr> <tr style="height: 18px;"> <td style="width: 20%; height: 18px; text-align: center;">9/32”</td> <td style="width: 20%; height: 18px; text-align: center;">108</td> <td style="width: 20%; height: 18px; text-align: center;">75</td> <td style="width: 27.4656%; height: 18px; text-align: center;">0617-040-932</td> </tr> <tr style="height: 18px;"> <td style="width: 20%; height: 18px; text-align: center;">19/64”</td> <td style="width: 20%; height: 18px; text-align: center;">111</td> <td style="width: 20%; height: 18px; text-align: center;">78</td> <td style="width: 27.4656%; height: 18px; text-align: center;">0617-041-964</td> </tr> <tr style="height: 18px;"> <td style="width: 20%; height: 18px; text-align: center;">5/16”</td> <td style="width: 20%; height: 18px; text-align: center;">114</td> <td style="width: 20%; height: 18px; text-align: center;">81</td> <td style="width: 27.4656%; height: 18px; text-align: center;">0617-040-516</td> </tr> <tr style="height: 18px;"> <td style="width: 20%; height: 18px; text-align: center;">21/64”</td> <td style="width: 20%; height: 18px; text-align: center;">117</td> <td style="width: 20%; height: 18px; text-align: center;">87</td> <td style="width: 27.4656%; height: 18px; text-align: center;">0617-042-164</td> <td style="width: 12.5344%; height: 216px; text-align: center;" rowspan="12">5</td> </tr> <tr style="height: 18px;"> <td style="width: 20%; height: 18px; text-align: center;">11/32”</td> <td style="width: 20%; height: 18px; text-align: center;">121</td> <td style="width: 20%; height: 18px; text-align: center;">87</td> <td style="width: 27.4656%; height: 18px; text-align: center;">0617-041-132</td> </tr> <tr style="height: 18px;"> <td style="width: 20%; height: 18px; text-align: center;">23/64”</td> <td style="width: 20%; height: 18px; text-align: center;">124</td> <td style="width: 20%; height: 18px; text-align: center;">89</td> <td style="width: 27.4656%; height: 18px; text-align: center;">0617-042-364</td> </tr> <tr style="height: 18px;"> <td style="width: 20%; height: 18px; text-align: center;">3/8”</td> <td style="width: 20%; height: 18px; text-align: center;">127</td> <td style="width: 20%; height: 18px; text-align: center;">92</td> <td style="width: 27.4656%; height: 18px; text-align: center;">0617-040-038</td> </tr> <tr style="height: 18px;"> <td style="width: 20%; height: 18px; text-align: center;">25/64”</td> <td style="width: 20%; height: 18px; text-align: center;">130</td> <td style="width: 20%; height: 18px; text-align: center;">95</td> <td style="width: 27.4656%; height: 18px; text-align: center;">0617-042-564</td> </tr> <tr style="height: 18px;"> <td style="width: 20%; height: 18px; text-align: center;">13/32”</td> <td style="width: 20%; height: 18px; text-align: center;">133</td> <td style="width: 20%; height: 18px; text-align: center;">98</td> <td style="width: 27.4656%; height: 18px; text-align: center;">0617-041-332</td> </tr> <tr style="height: 18px;"> <td style="width: 20%; height: 18px; text-align: center;">27/64”</td> <td style="width: 20%; height: 18px; text-align: center;">137</td> <td style="width: 20%; height: 18px; text-align: center;">100</td> <td style="width: 27.4656%; height: 18px; text-align: center;">0617-042-764</td> </tr> <tr style="height: 18px;"> <td style="width: 20%; height: 18px; text-align: center;">7/16”</td> <td style="width: 20%; height: 18px; text-align: center;">140</td> <td style="width: 20%; height: 18px; text-align: center;">103</td> <td style="width: 27.4656%; height: 18px; text-align: center;">0617-040-716</td> </tr> <tr style="height: 18px;"> <td style="width: 20%; height: 18px; text-align: center;">29/64”</td> <td style="width: 20%; height: 18px; text-align: center;">143</td> <td style="width: 20%; height: 18px; text-align: center;">106</td> <td style="width: 27.4656%; height: 18px; text-align: center;">0617-042-964</td> </tr> <tr style="height: 18px;"> <td style="width: 20%; height: 18px; text-align: center;">15/32</td> <td style="width: 20%; height: 18px; text-align: center;">146</td> <td style="width: 20%; height: 18px; text-align: center;">109</td> <td style="width: 27.4656%; height: 18px; text-align: center;">0617-041-532</td> </tr> <tr style="height: 18px;"> <td style="width: 20%; height: 18px; text-align: center;">31/64”</td> <td style="width: 20%; height: 18px; text-align: center;">149</td> <td style="width: 20%; height: 18px; text-align: center;">111</td> <td style="width: 27.4656%; height: 18px; text-align: center;">0617-043-164</td> </tr> <tr style="height: 18px;"> <td style="width: 20%; height: 18px; text-align: center;">1/2"</td> <td style="width: 20%; height: 18px; text-align: center;">152</td> <td style="width: 20%; height: 18px; text-align: center;">114</td> <td style="width: 27.4656%; height: 18px; text-align: center;">0617-040-012</td> </tr> </tbody> </table> <p></p> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0617-042-364
BROCA HSS 23/64IN
$25,616
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
BROCA HSS 1/2IN Broca de acero rápido - HSS, internamente rectificada, con encastre cilíndrico y terminación brillante. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
BROCA HSS 1/4IN Broca de acero rápido - HSS (M2), internamente rectificada, con encastre cilíndrico y terminación brillante. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
BROCA HSS 3/8IN Broca de acero rápido - HSS (M2), internamente rectificada, con encastre cilíndrico y terminación brillante. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
BROCA HSS 1/16IN Broca de acero rápido - HSS, internamente rectificada, con encastre cilíndrico y terminación brillante. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
BROCA HSS 3/16IN Broca de acero rápido - HSS (M2), internamente rectificada, con encastre cilíndrico y terminación brillante | Ver ProductoAñadir al carrito | |
BROCA HSS 3/32IN Broca de acero rápido - HSS (M2), internamente rectificada, con encastre cilíndrico y terminación brillante | Ver ProductoAñadir al carrito | |
BROCA HSS 5/16 Broca de acero rápido - HSS (M2), internamente rectificada, con encastre cilíndrico y terminación brillante. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
BROCA HSS 5/32IN Broca de acero rápido - HSS (M2), internamente rectificada, con encastre cilíndrico y terminación brillante | Ver ProductoAñadir al carrito | |
BROCA HSS 5/64 Broca de acero rápido - HSS (M2), internamente rectificada, con encastre cilíndrico y terminación brillante | Ver ProductoAñadir al carrito | |
BROCA HSS 7/16IN Broca de acero rápido - HSS (M2), internamente rectificada, con encastre cilíndrico y terminación brillante. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
BROCA HSS 7/32IN Broca de acero rápido - HSS, internamente rectificada, con encastre cilíndrico y terminación brillante. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
BROCA HSS 9/32IN Broca de acero rápido - HSS (M2), internamente rectificada, con encastre cilíndrico y terminación brillante. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
BROCA HSS 11/32IN Broca de acero rápido - HSS (M2), internamente rectificada, con encastre cilíndrico y terminación brillante. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
BROCA HSS 11/64IN Broca de acero rápido - HSS (M2), internamente rectificada, con encastre cilíndrico y terminación brillante. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
BROCA HSS 13/32IN Broca de acero rápido - HSS (M2), internamente rectificada, con encastre cilíndrico y terminación brillante. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
BROCA HSS 13/64 Broca de acero rápido - HSS (M2), internamente rectificada, con encastre cilíndrico y terminación brillante. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
BROCA HSS 15/32IN Broca de acero rápido - HSS (M2), internamente rectificada, con encastre cilíndrico y terminación brillante. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
BROCA HSS 15/64IN Broca de acero rápido - HSS (M2), internamente rectificada, con encastre cilíndrico y terminación brillante. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
BROCA HSS 17/64IN Broca de acero rápido - HSS (M2), internamente rectificada, con encastre cilíndrico y terminación brillante. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
BROCA HSS 19/64IN Broca de acero rápido - HSS (M2), internamente rectificada, con encastre cilíndrico y terminación brillante. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
BROCA HSS 21/64IN Broca de acero rápido - HSS (M2), internamente rectificada, con encastre cilíndrico y terminación brillante. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
BROCA HSS 25/64IN Broca de acero rápido - HSS (M2), internamente rectificada, con encastre cilíndrico y terminación brillante. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
BROCA HSS 27/64IN Broca de acero rápido - HSS (M2), internamente rectificada, con encastre cilíndrico y terminación brillante. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
BROCA HSS 29/64IN Broca de acero rápido - HSS (M2), internamente rectificada, con encastre cilíndrico y terminación brillante. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
BROCA HSS 31/64IN Broca de acero rápido - HSS (M2), internamente rectificada, con encastre cilíndrico y terminación brillante. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
CONJUNTO 29 BROCAS HSCO PULGADAS (1/16-1/2) Broca de Acero Rápido con Cobalto - HSCo (M35) completamente rectificado | Ver ProductoAñadir al carrito | |
CJTO BROCAS ANSI-HSCO-135PCS | Ver ProductoAñadir al carrito |
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
-
-
-
Alicates y destornillador VDE
JUEGO HERRAMIENTAS AISLADOS 3/8 25 PCS
$2,039,829REF: 0714003025
Añadir al carrito -
-
-
-
-
cabeza hex. con rosca completa
TORN HEX DE ACO ZINC 12X25 GRAD 5
$2,835REF: 0057-12-25
Añadir al carrito -
Abrazaderas con perno
ABRAZADERA DE TORQUE ALTO W1 113X121X25
$10,199REF: 0537825121
Añadir al carrito