Broca SDS Plus (Special Direct System), especialmente diseñada para perforar diversos materiales como hormigón, hormigón armado, mampostería, ladrillo y piedra.
No se pudo obtener el video del producto.
Perforación en hormigón, mampostería, ladrillo y piedras en general.
- Kit compuesto por 07 brocas de 06, 08, 10 y 12 mm de diámetro.
- Cuerpo de acero de aleación de núcleo endurecido
- Con punta de carburo de tungsteno de alta resistencia, que ofrece una perforación más efectiva, especialmente en sustratos más duros y hormigón armado
- Su sistema de bloqueo especial permite que el taladro se adapte directamente al husillo sin ningún ajuste
- Excelente velocidad de perforación
- Configuración de la punta que permite un mejor centrado
- Vida más larga.
restricciones_uso | <p>No se requiere agua durante el proceso de perforación.</p> |
principales_ventajas | <ul> <li>Perforación rápida</li> <li>Penetración de material más fácil</li> <li>Fácil centralización</li> <li>Agujeros más precisos</li> </ul> |
recomendaciones | <p>Para usar en Rotomartillos con sistema SDS los cuales se caracterizan por la combinación del efecto de rotación y el efecto de percusión.</p> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0648-778-021
BROCA SDS PLUS 8X210 MM
$30,025
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
BROCA SDS PLUS 10X160 MM Broca SDS Plus (Special Direct System), especialmente diseñada para perforar diversos materiales como hormigón, hormigón armado, mampostería, ladrillo y piedra. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
BROCA SDS PLUS 10X210 MM Broca SDS Plus (Special Direct System), especialmente diseñada para perforar diversos materiales como hormigón, hormigón armado, mampostería, ladrillo y piedra. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
BROCA SDS PLUS 10X260 MM Broca SDS Plus (Special Direct System), especialmente diseñada para perforar diversos materiales como hormigón, hormigón armado, mampostería, ladrillo y piedra | Ver ProductoAñadir al carrito | |
BROCA SDS PLUS 12X160 MM Broca SDS Plus (Special Direct System), especialmente diseñada para perforar diversos materiales como hormigón, hormigón armado, mampostería, ladrillo y piedra. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
BROCA SDS PLUS 12X260 MM Broca SDS Plus (Special Direct System), especialmente diseñada para perforar diversos materiales como hormigón, hormigón armado, mampostería, ladrillo y piedra. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
BROCA SDS PLUS 14X160 MM Broca SDS Plus (Special Direct System), especialmente diseñada para perforar diversos materiales como hormigón, hormigón armado, mampostería, ladrillo y piedra. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
BROCA SDS PLUS 14X210 MM Broca SDS Plus (Special Direct System), especialmente diseñada para perforar diversos materiales como hormigón, hormigón armado, mampostería, ladrillo y piedra. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
BROCA SDS PLUS 16X210 MM Broca SDS Plus (Special Direct System), especialmente diseñada para perforar diversos materiales como hormigón, hormigón armado, mampostería, ladrillo y piedra. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
BROCA SDS PLUS 18X260 MM Broca SDS Plus (Special Direct System), especialmente diseñada para perforar diversos materiales como hormigón, hormigón armado, mampostería, ladrillo y piedra. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
BROCA SDS PLUS 20X310 MM Broca SDS Plus (Special Direct System), especialmente diseñada para perforar diversos materiales como hormigón, hormigón armado, mampostería, ladrillo y piedra. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
BROCA SDS PLUS 6X110 MM Broca SDS Plus (Special Direct System), especialmente diseñada para perforar diversos materiales como hormigón, hormigón armado, mampostería, ladrillo y piedra. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
BROCA SDS PLUS 6X160 MM Broca SDS Plus (Special Direct System), especialmente diseñada para perforar diversos materiales como hormigón, hormigón armado, mampostería, ladrillo y piedra. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
BROCA SDS PLUS 6X210 MM Broca SDS Plus (Special Direct System), especialmente diseñada para perforar diversos materiales como hormigón, hormigón armado, mampostería, ladrillo y piedra. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
BROCA SDS PLUS 6X260 MM Broca SDS Plus (Special Direct System), especialmente diseñada para perforar diversos materiales como hormigón, hormigón armado, mampostería, ladrillo y piedra. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
BROCA SDS PLUS 6,5X160 MM Broca SDS Plus (Special Direct System), especialmente diseñada para perforar diversos materiales como hormigón, hormigón armado, mampostería, ladrillo y piedra. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
BROCA SDS PLUS 8X160 MM Broca SDS Plus (Special Direct System), especialmente diseñada para perforar diversos materiales como hormigón, hormigón armado, mampostería, ladrillo y piedra. | Ver ProductoAñadir al carrito |
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
-
-
Llave de impacto neumática DSS 12" C
PISTOLA DE IMPACT NEUMATICA ONYX 1/2 860 NM
$1,309,497REF: 0703007032
Añadir al carrito -
-
-
-
-
-
-