No hay productos en el carrito.
No se pudo obtener el video del producto.
Este producto no tiene el metadato "aplicacion".
Este producto no tiene el metadato "caracteristicas".
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0627-470
BROCA HSS GOLDBLACK DIN338 MANGO TRIAN 4
$22,898
Categorías: Broca helicoidal, Broca helicoidal HSS DIN 338 tipo RN, Brocas, Brocas y cinceles, metal, metal
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
BROCA HSS DE 3.5 MM DE DIAMETRO | Ver ProductoAñadir al carrito | |
BROCA METLICA B-2000 HSS DIN 338 5.8MM Brocas de gran rendimiento indicadas para trabajos habituales de taladro en superfícies normales. Para taladrar acero y acero fundido (con y sin aleación) fundición gris, grafito, etc. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
BROC HSS METLES DUROS 17.5 MM | Ver ProductoAñadir al carrito | |
BROCA METLICA B-2000 HSS DIN 338 7.8MM | Ver ProductoAñadir al carrito | |
BROCA METLICA B-2000 HSS DIN 338 8.6MM | Ver ProductoAñadir al carrito | |
BROC HSS GOLDBLACK DIN338 MNGO TRIAN11MM BROCAS DE ACERO RAPIDO RECTIFICADO PARA PERFORACIONES EN METALES FERROSOS Y NO FERROSOS. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
BROC HSS GOLDBLACK MANGO TRIAN 7.9MM | Ver ProductoAñadir al carrito | |
BROCA HSS GOLDBLACK DIN338 MANGO TRIAN 9 | Ver ProductoAñadir al carrito |
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- Anillos de estanqueidad
ORING D PERBUNAN 8 MMX1.65 MM FORD NDGR6
$3,059REF: 0469-090-11
Añadir al carrito - BOTA PARA SOLDADOR NEGRA
BOTA PARA SOLDADOR NEGRA TALLA 41
$403,089El precio original era: $403,089.$199,900El precio actual es: $199,900.REF: 0899295410
Añadir al carrito - Limpiad. metal y productos de mantenim.
LIMPIA INOX GRAD ALIMENTICIO SPRAY 500ML
$142,630REF: 0893-121-2-F
Añadir al carrito