No hay productos en el carrito.
Protección para trabajos de corte y desbaste, así como salpicaduras de líquidos.
No se pudo obtener el video del producto.
- Sector automotriz, construcción, químicos e industria pesada, trabajos de pintura, corte y desbaste.
- Reduce los riesgos de lesiones en la cara y frente.
- Liviana y confortable con ajuste mediante perilla.
- Con sujetadores para elevar el visor y ajustarlo de la forma deseada.
- Visor fácil de cambiar fabricado en policarbonato que provee excelente protección contra impactos, partículas y salpicaduras de líquidos.
- Cumple con las normas EN166 / ANSI Z87.1 / AS / NZ1337.1:2010.
- Fabricada en PVC - Polyvinyl chloride / PC - polycarbonate.
principales_ventajas | <ul> <li>Protección total del rostro.</li> <li>Permite una óptima visión (180°).</li> <li>Compatible con el uso de gafas medicadas.</li> </ul> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0899101225
CARETA PROTECA PROGUARD
$227,916
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
![]() | VISOR POLICARBONATO CARETA PROGUARD 0899101225 Protección para trabajos de corte y desbaste, así como salpicaduras de líquidos. | Ver ProductoAñadir al carrito |
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- Grapa de panel interior
CLIP G.PLAST CAPTUR/CLIO/MASTER QUADRADO
$1,615REF: 0501167002
Añadir al carrito - Herramientas de medición
MEDIDOR LLANTA 2EN1 PRESION/PROFUNDIDAD
$254,829REF: 07155421
Añadir al carrito