Casco de seguridad Tipo I (visera frontal), Clase C (protección contra la acción de impactos, penetración de agua, salpicaduras ígneas o químicamente peligrosas), con arnés.
No se pudo obtener el video del producto.
- Protección de cabeza contra impactos de objetos sobre el
cráneo.
- Casco fabricado en PEAD (Polietileno de alta densidad)
Suspensión (arnés) fabricada en PEBD (Polietileno de baja
densidad). - Tira absorbente de sudor fabricada en poliéster anti-alergénico.
- Barbuquejo elástico de 2 puntos.
- Ajuste de suspensión a través de seguro.
- Clase C (protección contra la acción de impactos, penetración
de agua, salpicaduras ígneas o químicamente peligrosas), Tipo I
(visera frontal). No protege contra riesgos eléctricos.
restricciones_uso | <ul> <li>Nunca cargar objetos entre el arnés y la cabeza o entre el<br />arnés y el casco. Este espacio es necesario para absorber los<br />impactos.</li> <li>Si fueran detectadas deformaciones, grietas, marcas o fisuras,<br />reemplazar inmediatamente el casco.</li> </ul> |
principales_ventajas | <ul> <li>Liviano</li> <li>Protección Tipo I Clase C</li> <li>Fabricado con materias primas antialérgicas,<br />que no deben causar alergias, irritaciones o<br />efectos adversos a la salud.</li> <li>Trae sujetador de barbilla (barbuquejo)</li> </ul> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0899200184
CASCO BARBUQUEJO BLCO TIPO I CLASE C
$42,662
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
-
Amoladoras y pulidoras
DISC VELCRO CERAMICO 125 MM – 5 GR. 280
$2,856REF: 8570108280
Añadir al carrito -
Coronas y sierras cilíndricas
COPA SIERRA BIMETLICA HSSCO8 76MM 3IN
$121,917REF: 0632-900-076
Añadir al carrito -
-
-
-
-
Anillos de estanqueidad
ARAN COBRE RELL AMIANTO 900GRC 14X20
$2,549REF: 0462-014-20
Añadir al carrito -
-
-
Carbide burrs ALU cut 5 pcs Syska
SET FRESAS P. ALU 5 PCS
$1,022,245REF: 0616800000
Añadir al carrito