Este producto solo se puede comprar en cantidad de 5.
Chazo para fijación de cargas medias y pesadas. Se puede
utilizar en substratos macizos y huecos.
No se pudo obtener el video del producto.
- Piedra natural, hormigón.
- Yeso acartonado.
- Ladrillo.
- Ladrillo refractario
- Madera maciza.
- Concreto
- Puede ser utilizado en exteriores y en ambientes húmedos. En tales casos el tornillo debe ser de acero inoxidable.
- Fabricado en nylon de alta resistencia.
- Aletas prominentes evitan que el taco gire en falso en cualquier
tipo de material (Fig. 1) - Con su cuerpo reforzado, tiene gran poder de fijación en varios
tipos de substratos. - En superficies macizas el taco se expande y en superficies
huecas el chazo se deforma y contrae permitiendo una excelente
fijación. - Posee una base con diseño especial, con un anillo rebatible por
lo que se puede utilizar en orificios pasante y no pasante. - El chazo Shark cuando se utiliza en substratos huecos se deforma
y genera el efecto nudo. El cuerpo del taco se contorsiona sobre
el tornillo. La fijación entre el tornillo y el substrato se da por
efecto nudo. - Evita la expansión previa del taco durante la fijación de las
piezas, por lo que el mismo no se desgasta. - Resistente a las inclemencias climáticas y al envejecimiento.
- Sin halógenos (exento de flúor, cloro y bromo) y sin silicona.
- Resistencia térmica: -40°C hasta +100°C.
- Fijación de la más variada cantidad de substratos.
principales_ventajas | <ul> <li>Deformación del chazo en todos los<br />materiales huecos y expansión en todos los<br />materiales macizos.</li> <li>Fuerza de apriete reducida con gran<br />capacidad de carga.</li> <li>Indicado para todo tipo de tornillo.</li> </ul> |
tabla_medidas | <table style="border-collapse: collapse; width: 100%;" border="1"> <tbody> <tr style="height: 51px;"> <td style="width: 25%; height: 51px; text-align: center;">Ø del<br />chazo<br />(mm)</td> <td style="width: 25%; height: 51px; text-align: center;">Longitud<br />del chazo<br />(mm)</td> <td style="width: 25%; height: 51px; text-align: center;">U/E</td> <td style="width: 25%; height: 51px; text-align: center;">Art. N°</td> </tr> <tr style="height: 15px;"> <td style="width: 25%; height: 15px; text-align: center;">6</td> <td style="width: 25%; height: 15px; text-align: center;">35</td> <td style="width: 25%; height: 15px; text-align: center;">200</td> <td style="width: 25%; height: 15px; text-align: center;">5906-206-35</td> </tr> <tr style="height: 15px;"> <td style="width: 25%; height: 15px; text-align: center;">8</td> <td style="width: 25%; height: 15px; text-align: center;">46</td> <td style="width: 25%; height: 15px; text-align: center;">200</td> <td style="width: 25%; height: 15px; text-align: center;">5906 208 46</td> </tr> <tr style="height: 15px;"> <td style="width: 25%; height: 15px; text-align: center;">10</td> <td style="width: 25%; height: 15px; text-align: center;">56</td> <td style="width: 25%; height: 15px; text-align: center;">100</td> <td style="width: 25%; height: 15px; text-align: center;">5906-210-56</td> </tr> <tr style="height: 15px;"> <td style="width: 25%; height: 15px; text-align: center;">12</td> <td style="width: 25%; height: 15px; text-align: center;">66</td> <td style="width: 25%; height: 15px; text-align: center;">50</td> <td style="width: 25%; height: 15px; text-align: center;">5906 212 66</td> </tr> <tr style="height: 15px;"> <td style="width: 25%; height: 15px; text-align: center;">14</td> <td style="width: 25%; height: 15px; text-align: center;">76</td> <td style="width: 25%; height: 15px; text-align: center;">20</td> <td style="width: 25%; height: 15px; text-align: center;">5906 214 76</td> </tr> </tbody> </table> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 590621266
CHAZO NYL SHARK PRO 12X66MM
$2,142
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
CHAZO W-S NYL C/ANILLO 3/16- 5 MM – 200 PCS Especialmente desarrollado para materiales sólidos, con configuración simple y excelente resistencia mecánica. Ideal para cargas ligeras y medias. su forma evita que gire en el agujero. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
CHAZO W-S NYL C/ANILLO 1/4 – 6 MM – 100 PCS Especialmente desarrollado para materiales sólidos, con configuración simple y excelente resistencia mecánica. Ideal para cargas ligeras y medias. su forma evita que gire en el agujero. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
CHAZO W-S NYL C/ANILLO 5/16 – 8 MM 100 PCS Especialmente desarrollado para materiales sólidos, con configuración simple y excelente resistencia mecánica. Ideal para cargas ligeras y medias. su forma evita que gire en el agujero. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
CHAZO W-S NYL C/ANILLO 3/8- 10 MM – 50 PCS Especialmente desarrollado para materiales sólidos, con configuración simple y excelente resistencia mecánica. Ideal para cargas ligeras y medias. su forma evita que gire en el agujero. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
CHAZO W-S NYL S/ANILLO 3/8 -10MM -50 PCS Especialmente desarrollado para materiales sólidos, con configuración simple y excelente resistencia mecánica. Ideal para cargas ligeras y medias. su forma evita que gire en el agujero. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
CHAZO W-S NYL S/ANILLO 1/2- 12MM – 50 PCS Especialmente desarrollado para materiales sólidos, con configuración simple y excelente resistencia mecánica. Ideal para cargas ligeras y medias. su forma evita que gire en el agujero. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
CHAZO W-S NYL S/ANILLO 3/16- 5MM -200 PCS Especialmente desarrollado para materiales sólidos, con configuración simple y excelente resistencia mecánica. Ideal para cargas ligeras y medias. su forma evita que gire en el agujero. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
CHAZO W-S NYL S/ANILLO 1/4- 6MM – 100 PCS Especialmente desarrollado para materiales sólidos, con configuración simple y excelente resistencia mecánica. Ideal para cargas ligeras y medias. su forma evita que gire en el agujero. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
CHAZO W-S NYL S S/ANILLO 5/16 8MM – 100 PCS Especialmente desarrollado para materiales sólidos, con configuración simple y excelente resistencia mecánica. Ideal para cargas ligeras y medias. su forma evita que gire en el agujero. | Ver ProductoAñadir al carrito |
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
-
-
-
Gama de destornilladores
LLAVEALLEN SW1/8 ZEBRA SCUADRA MACHO HEX
$6,629REF: 0715-311-29
Añadir al carrito -
-
-
Calzado de seguridad de corte bajo
ZAPATO SEGUR BEIGE S1 T 45
$391,036REF: 1899401450
Añadir al carrito -
-
-
-