No hay productos en el carrito.
Este producto solo se puede comprar en cantidad de 500.
Remache Pop aluminio DIN 7337.
- Montaje y fijación marcos, mamparas de baños, chapas
metálicas, electrodomésticos, entre otros.
- Norma: DIN 7337.
- Material del eje: acero galvanizado.
- Material del cuerpo: aluminio.
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0938-18-120
REMACHE POP 4-6 1/8×1/2
$60
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
REMACHE POP 5-8 4X16MM Remache Pop aluminio DIN 7337. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
REMACHE POP 6-8 5X16MM Remache Pop aluminio DIN 7337. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
REMACHE POP 6-12 5X22MM Remache Pop aluminio DIN 7337. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
REMACHE FLOR P. MATES BLANDOS 4.8X25 MM REMACHE FLOR PARA MATERIALES BLANDOS 4.8X25 MM | Ver ProductoAñadir al carrito | |
REMACHE POP 8-13 1/4INx1IN Remache Pop aluminio DIN 7337. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
REMACHE POP 4-21/8×1/4 Remache Pop aluminio DIN 7337. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
REMACHE POP 4-10 1/8×3/4 REMACHE POP 4-10 1/8x3/4 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
REMACHE POP 4-4 1/8×3/8 Remache Pop aluminio DIN 7337. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
REMACHE POP 4-8 1/8X5/8 Remache Pop aluminio DIN 7337. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
REMACHE DE POP (6-13) 3/16 X 1 REMACHE DE CLAVO 3/16 X 1 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
REMACHE POP (6-6)3/16×1/2 Remache Pop aluminio DIN 7337. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
REMACHE POP 6-2 3/16×1/4 Remache Pop aluminio DIN 7337. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
REMACHE POP 6-4 3/16X3/8 Remache Pop aluminio DIN 7337. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
REMACHE POP 6-8 3/16X5/8 Remache Pop aluminio DIN 7337. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
REMACHE POP 5-6 5/32X1/2 Remache Pop aluminio DIN 7337. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
REMACHE POP 5-4 5/32X3/8 Remache Pop aluminio DIN 7337. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
REMACHE POP5-2 5/32X 1/4 Remache Pop aluminio DIN 7337. | Ver ProductoAñadir al carrito |
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- Destornilladores
CONJUNTO DE LLAVES TORX EN “L” (TX9-40)-8TLG ZEBRA
$339,829REF: 0715-37-100
Añadir al carrito - Productos de protección para bajos
PROTECTOR DE BAJO PISTOLA NEGRO 1L
$78,352REF: 0892075002
Añadir al carrito