Este producto no tiene el metadato "aplicacion".
Este producto no tiene el metadato "caracteristicas".
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 390306_35
CHAZO W-MU MULTIUSOS 1/4 – 6 MM PEAD S/ANILLO-200 PCS
$17,136
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
CHAZO WU PEAD 6MM -200 PCS Descripción Universal con anillo, ideal para asegurar cargas ligeras sobre sustratos huecos o sólidos. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
CHAZO WU PEAD 8MM 100 PCS Universal con anillo, ideal para asegurar cargas ligeras sobre sustratos huecos o sólidos. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
CHAZO WU PEAD 10MM – 50 PCS Universal con anillo, ideal para asegurar cargas ligeras sobre sustratos huecos o sólidos. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
CHAZO W-MU MULTIUSOS 1/2 – 12MM PEAD S/ANILLO-25 PCS Multiusos con y sin anillo ideal para fijación cargas de ligeras y medias sobre soportes macizos o huecos. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
CHAZO W- MU MULTIUSOS 1/2 -12MM PEAD C/ANILLO – 25 PCS Multiusos con y sin anillo ideal para fijación cargas de ligeras y medias sobre soportes macizos o huecos. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
CHAZO W-MU MULTIUSOS 3/8 – 10 MM PEAD S/ANILLO- 50 PCS Multiusos con y sin anillo ideal para fijación cargas de ligeras y medias sobre soportes macizos o huecos. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
CHAZO W-MU MULTIUSOS 5/16- 8 MM PEAD S/ANILLO-100 PCS Multiusos con y sin anillo ideal para fijación cargas de ligeras y medias sobre soportes macizos o huecos. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
CHAZO W-MU MULTIUSOS 3/8-10MM PEAD C/ANILLO – 50 PCS Multiusos con y sin anillo ideal para fijación cargas de ligeras y medias sobre soportes macizos o huecos. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
CHAZO W-MU MULTIUSOS 1/4 – 6MMPEAD C/ANILLO – 200 PCS Multiusos con y sin anillo ideal para fijación cargas de ligeras y medias sobre soportes macizos o huecos. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
CHAZO W-MU MULTIUSOS5/16 -8 MM PEAD C/ANILLO – 100 PCS Multiusos con y sin anillo ideal para fijación cargas de ligeras y medias sobre soportes macizos o huecos. | Ver ProductoAñadir al carrito |
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
-
-
desechable
GUANTE DE NITRILO NARANJA TALLA M CAJAX50PCS
$157,312El precio original era: $157,312.$69,899El precio actual es: $69,899.REF: 0899470121
Añadir al carrito -
-
-
-
Disco de diamante GOLD Turbo
DISC CORTE DIA SEG 180 MM PRO HD
$93,416El precio original era: $93,416.$54,899El precio actual es: $54,899.REF: 0668-180-121
Añadir al carrito -
Fijaciones de tacos
CHAZO W-S PLA C/ANILLO 5/16 – 8 MM 100 PCS
$8,925REF: 0903000912
Añadir al carrito -
-
-
Destornillador
DSTORNILL MINI-RATCHET-11BITS ZEBRA 6.35
$305,830El precio original era: $305,830.$169,900El precio actual es: $169,900.REF: 0613-630-50
Añadir al carrito