No hay productos en el carrito.
Este producto no tiene el metadato "caracteristicas".
REF: 0903000921
CHAZO WU PEAD 6MM -200 PCS
$16,065
Unidades disponibles
Categorías: Anclajes, Anclajes para pared hueca, otros, pared hueca, plástico, Taco de plástico, Taco para pared hueca
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
CHAZO WU PEAD 8MM 100 PCS Universal con anillo, ideal para asegurar cargas ligeras sobre sustratos huecos o sólidos. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
CHAZO WU PEAD 10MM – 50 PCS Universal con anillo, ideal para asegurar cargas ligeras sobre sustratos huecos o sólidos. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
CHAZO W-MU MULTIUSOS 1/2 – 12MM PEAD S/ANILLO-25 PCS Multiusos con y sin anillo ideal para fijación cargas de ligeras y medias sobre soportes macizos o huecos. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
CHAZO W- MU MULTIUSOS 1/2 -12MM PEAD C/ANILLO – 25 PCS Multiusos con y sin anillo ideal para fijación cargas de ligeras y medias sobre soportes macizos o huecos. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
CHAZO W-MU MULTIUSOS 3/8 – 10 MM PEAD S/ANILLO- 50 PCS Multiusos con y sin anillo ideal para fijación cargas de ligeras y medias sobre soportes macizos o huecos. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
CHAZO W-MU MULTIUSOS 1/4 – 6 MM PEAD S/ANILLO-200 PCS Multiusos con y sin anillo ideal para fijación cargas de ligeras y medias sobre soportes macizos o huecos. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
CHAZO W-MU MULTIUSOS 5/16- 8 MM PEAD S/ANILLO-100 PCS Multiusos con y sin anillo ideal para fijación cargas de ligeras y medias sobre soportes macizos o huecos. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
CHAZO W-MU MULTIUSOS 3/8-10MM PEAD C/ANILLO – 50 PCS Multiusos con y sin anillo ideal para fijación cargas de ligeras y medias sobre soportes macizos o huecos. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
CHAZO W-MU MULTIUSOS 1/4 – 6MMPEAD C/ANILLO – 200 PCS Multiusos con y sin anillo ideal para fijación cargas de ligeras y medias sobre soportes macizos o huecos. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
CHAZO W-MU MULTIUSOS5/16 -8 MM PEAD C/ANILLO – 100 PCS Multiusos con y sin anillo ideal para fijación cargas de ligeras y medias sobre soportes macizos o huecos. | Ver ProductoAñadir al carrito |
Sé el primero en opinar sobre "CHAZO WU PEAD 6MM -200 PCS" Cancelar la respuesta
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- Anillos de estanqueidad
ARAND DE COBRE D 10X12
$1,104Unidades disponibles
REF: 0460-10-12
Añadir al carrito - CORONA PERFORADA
CORONA PERFOR HSS 19MM
$286,389Unidades disponibles
REF: 0632-550-19
Añadir al carrito - Accesorios automoción
KIT ARRASTRE ACO 1045-PULSAR200NS
$169,830Unidades disponibles
REF: 6500808
Añadir al carrito - alta temp.
PINTURA EN SPRAY ALTA TEMP ALU 300 ML
$42,329Unidades disponibles
REF: 0893012026
Añadir al carrito - cab. avellanada
TORN. CÓNICO CRUZ (PHILLIPS) DE ACERO CINCADO 6X30 CLASE 4.8 GRADO 2
$585Unidades disponibles
REF: 0048-6-30
Añadir al carrito
CHAZO WU PEAD 6MM -200 PCS
$16,065
Unidades disponibles
Reseñas
Aún no hay reseñas.