No se pudo obtener el video del producto.
Este producto no tiene el metadato "aplicacion".
Este producto no tiene el metadato "caracteristicas".
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0903000912
CHAZO W-S PLA C/ANILLO 5/16 – 8 MM 100 PCS
$8,925
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
CHAZO W-S PLA C/ANILLO 3/16 – 5 MM 200 PCS Especialmente desarrollado para materiales sólidos, con configuración simple y excelente resistencia mecánica. Ideal para cargas ligeras y medias. su forma evita que gire en el agujero. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
CHAZO W-S PLA C/ANILLO 1/4 – 6 MM 100 PCS Especialmente desarrollado para materiales sólidos, con configuración simple y excelente resistencia mecánica. Ideal para cargas ligeras y medias. su forma evita que gire en el agujero. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
CHAZO W-S PLA C/ANILLO 3/8 – 10 MM 50 PCS Especialmente desarrollado para materiales sólidos, con configuración simple y excelente resistencia mecánica. Ideal para cargas ligeras y medias. su forma evita que gire en el agujero. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
CHAZO W-S PLA C/ANILLO 1/2- 12 MM – 50 PCS Especialmente desarrollado para materiales sólidos, con configuración simple y excelente resistencia mecánica. Ideal para cargas ligeras y medias. su forma evita que gire en el agujero. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
CHAZO W-S PLA S/ANILLO 3/8 – 10 MM 50 PCS Especialmente desarrollado para materiales sólidos, con configuración simple y excelente resistencia mecánica. Ideal para cargas ligeras y medias. su forma evita que gire en el agujero. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
CHAZO W-S PLA S/ANILLO 1/2 – 12 MM 50 PCS Especialmente desarrollado para materiales sólidos, con configuración simple y excelente resistencia mecánica. Ideal para cargas ligeras y medias. su forma evita que gire en el agujero. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
CHAZO W-S PLA S/ANILLO 3/16 – 5MM 200 PCS Especialmente desarrollado para materiales sólidos, con configuración simple y excelente resistencia mecánica. Ideal para cargas ligeras y medias. su forma evita que gire en el agujero. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
CHAZO W-S PLA S/ANILLO 1/4 – 6 MM 100 PCS Especialmente desarrollado para materiales sólidos, con configuración simple y excelente resistencia mecánica. Ideal para cargas ligeras y medias. su forma evita que gire en el agujero. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
CHAZO W-S PLA S/ANILLO 5/16 – 8MM 100 PCS Especialmente desarrollado para materiales sólidos, con configuración simple y excelente resistencia mecánica. Ideal para cargas ligeras y medias. su forma evita que gire en el agujero. | Ver ProductoAñadir al carrito |
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
-
-
Amoladoras y pulidoras
FRESA ESMERIL PUNTA DE CERAMC-21 20X20MM
$31,287REF: 0680-21
Añadir al carrito -
-
-
Fijaciones de tacos
CHAZO W-S PLA C/ANILLO 3/16 – 5 MM 200 PCS
$8,211REF: 0903000910
Añadir al carrito -
-
-
-
BOTA DE SEGR NEGRA SILVER
BOTA DE SEGUR NEGRA TALLA 42 SILVER
$324,102REF: 0899194420
Añadir al carrito -
Anillos de estanqueidad
ORING PERBUNAN 13.5MMX1.66MM FORD NDGR10
$4,929REF: 0469-090-15
Añadir al carrito