Saltar enlaces
No se pudo obtener el video del producto.
Este producto no tiene el metadato "aplicacion".
Este producto no tiene el metadato "caracteristicas".
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 090362_30
CHAZO W-S PLA S/ANILLO 1/4 – 6 MM 100 PCS

$5,355

ProductoNombre y descripciónAcción
CHAZO W-S PLA C/ANILLO 3/16 – 5 MM 200 PCS
Especialmente desarrollado para materiales sólidos, con configuración simple y excelente resistencia mecánica. Ideal para cargas ligeras y medias. su forma evita que gire en el agujero.
Ver ProductoAñadir al carrito
CHAZO W-S PLA C/ANILLO 1/4 – 6 MM 100 PCS
Especialmente desarrollado para materiales sólidos, con configuración simple y excelente resistencia mecánica. Ideal para cargas ligeras y medias. su forma evita que gire en el agujero.
Ver ProductoAñadir al carrito
CHAZO W-S PLA C/ANILLO 5/16 – 8 MM 100 PCS
Especialmente desarrollado para materiales sólidos, con configuración simple y excelente resistencia mecánica. Ideal para cargas ligeras y medias. su forma evita que gire en el agujero.
Ver ProductoAñadir al carrito
CHAZO W-S PLA C/ANILLO 3/8 – 10 MM 50 PCS
Especialmente desarrollado para materiales sólidos, con configuración simple y excelente resistencia mecánica. Ideal para cargas ligeras y medias. su forma evita que gire en el agujero.
Ver ProductoAñadir al carrito
CHAZO W-S PLA C/ANILLO 1/2- 12 MM – 50 PCS
Especialmente desarrollado para materiales sólidos, con configuración simple y excelente resistencia mecánica. Ideal para cargas ligeras y medias. su forma evita que gire en el agujero.
Ver ProductoAñadir al carrito
CHAZO W-S PLA S/ANILLO 3/8 – 10 MM 50 PCS
Especialmente desarrollado para materiales sólidos, con configuración simple y excelente resistencia mecánica. Ideal para cargas ligeras y medias. su forma evita que gire en el agujero.
Ver ProductoAñadir al carrito
CHAZO W-S PLA S/ANILLO 1/2 – 12 MM 50 PCS
Especialmente desarrollado para materiales sólidos, con configuración simple y excelente resistencia mecánica. Ideal para cargas ligeras y medias. su forma evita que gire en el agujero.
Ver ProductoAñadir al carrito
CHAZO W-S PLA S/ANILLO 3/16 – 5MM 200 PCS
Especialmente desarrollado para materiales sólidos, con configuración simple y excelente resistencia mecánica. Ideal para cargas ligeras y medias. su forma evita que gire en el agujero.
Ver ProductoAñadir al carrito
CHAZO W-S PLA S/ANILLO 5/16 – 8MM 100 PCS
Especialmente desarrollado para materiales sólidos, con configuración simple y excelente resistencia mecánica. Ideal para cargas ligeras y medias. su forma evita que gire en el agujero.
Ver ProductoAñadir al carrito
0
Gastar $11,800 más para obtener envío CO gratis
¡Tu carrito está vacío!

Parece que todavía no has agregado ningún artículo a tu carrito.

Buscar productos

PAGOS APP Y SUCURSAL VIRTUAL BANCOLOMBIA

Sigue los pasos para realizar tu pago de manera fácil y efectiva

Pagos QR Bancolombia

MÉTODOS DE PAGO WURTH

Wurth Colombia trae para ti soluciones para que realices tus pagos de manera segura y sin salir de casa.

Cuenta corriente

21500274353

Cuenta corriente

6390005504

Convenio

1309

Ahorros

4-0850-3-01106-8

Cuenta corriente

23776940139

Convenio

31299