No se pudo obtener el video del producto.
Este producto no tiene el metadato "aplicacion".
Este producto no tiene el metadato "caracteristicas".
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 090310250
CHAZO W-S PLA S/ANILLO 3/8 – 10 MM 50 PCS
$5,355
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
CHAZO W-S PLA C/ANILLO 3/16 – 5 MM 200 PCS Especialmente desarrollado para materiales sólidos, con configuración simple y excelente resistencia mecánica. Ideal para cargas ligeras y medias. su forma evita que gire en el agujero. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
CHAZO W-S PLA C/ANILLO 1/4 – 6 MM 100 PCS Especialmente desarrollado para materiales sólidos, con configuración simple y excelente resistencia mecánica. Ideal para cargas ligeras y medias. su forma evita que gire en el agujero. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
CHAZO W-S PLA C/ANILLO 5/16 – 8 MM 100 PCS Especialmente desarrollado para materiales sólidos, con configuración simple y excelente resistencia mecánica. Ideal para cargas ligeras y medias. su forma evita que gire en el agujero. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
CHAZO W-S PLA C/ANILLO 3/8 – 10 MM 50 PCS Especialmente desarrollado para materiales sólidos, con configuración simple y excelente resistencia mecánica. Ideal para cargas ligeras y medias. su forma evita que gire en el agujero. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
CHAZO W-S PLA C/ANILLO 1/2- 12 MM – 50 PCS Especialmente desarrollado para materiales sólidos, con configuración simple y excelente resistencia mecánica. Ideal para cargas ligeras y medias. su forma evita que gire en el agujero. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
CHAZO W-S PLA S/ANILLO 1/2 – 12 MM 50 PCS Especialmente desarrollado para materiales sólidos, con configuración simple y excelente resistencia mecánica. Ideal para cargas ligeras y medias. su forma evita que gire en el agujero. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
CHAZO W-S PLA S/ANILLO 3/16 – 5MM 200 PCS Especialmente desarrollado para materiales sólidos, con configuración simple y excelente resistencia mecánica. Ideal para cargas ligeras y medias. su forma evita que gire en el agujero. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
CHAZO W-S PLA S/ANILLO 1/4 – 6 MM 100 PCS Especialmente desarrollado para materiales sólidos, con configuración simple y excelente resistencia mecánica. Ideal para cargas ligeras y medias. su forma evita que gire en el agujero. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
CHAZO W-S PLA S/ANILLO 5/16 – 8MM 100 PCS Especialmente desarrollado para materiales sólidos, con configuración simple y excelente resistencia mecánica. Ideal para cargas ligeras y medias. su forma evita que gire en el agujero. | Ver ProductoAñadir al carrito |
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
-
-
-
-
3/8 pulgadas
JUEGO COPAS Y RATCHET 26PCS 3/8IN
$450,499El precio original era: $450,499.$239,899El precio actual es: $239,899.REF: 096512038
Añadir al carrito -
Aditivos químicos
REFRI. ANTICON. ORG. 50-50 1/4 GALON VERDE
$42,662REF: 08933321501V
Añadir al carrito -
Anillos de estanqueidad
ORING DE PERBUNAN 15 MMX1.78 MM GM 3/4IN
$5,269REF: 0469-096-40
Añadir al carrito -
Fijaciones de tacos
CHAZO W-S PLA C/ANILLO 3/16 – 5 MM 200 PCS
$8,211REF: 0903000910
Añadir al carrito -
-
-