Este producto solo se puede comprar en cantidad de 2.
Cinta aislante de varios colores, adecuada para instalaciones
eléctricas.
No se pudo obtener el video del producto.
- Aislamiento de cables eléctricos hasta 600 V.
- Protección externa en instalaciones eléctricas (circuitos eléctricos) de medio y alto voltaje.
- Adecuada para cubrir empalmes y terminaciones eléctricas, creando un recubrimiento profesional resistente a la abrasión.
- Adecuada para proteger mangos de herramientas.
- Adecuada como capa de aislamiento contra rayos UV.
- Adecuada como capa de aislamiento contra agentes climáticos.
- Buenas propiedades dieléctricas.
- Buena dilatación y flexibilidad.
- Excelente adhesión.
- No es inflamable.
- Fácil de cortar y aplicar.
- Gran duración.
- Excelente memoria elástica (acepta y sigue la dilatación y
contracción de los objetos después de aplicada). - Cumple las siguientes normas: RoHS / CSA / UL.
principales_ventajas | <ul> <li> Gran variedad de colores.</li> <li> Aislamiento de cables eléctricos hasta<br />600V.</li> <li> Cumple las normas RoHS / CSA / UL.</li> </ul> |
datos_tecnicos | <table style="border-collapse: collapse; width: 100%;" border="1"> <tbody> <tr style="height: 18px;"> <td style="width: 50%; height: 18px;">Grosor</td> <td style="width: 50%; height: 18px;">0,15 mm ± 0,025 mm</td> </tr> <tr style="height: 18px;"> <td style="width: 50%; height: 18px;">Ancho</td> <td style="width: 50%; height: 18px;">19 mm ± 0,5 mm</td> </tr> <tr style="height: 18px;"> <td style="width: 50%; height: 18px;">Estiramientos</td> <td style="width: 50%; height: 18px;">220%</td> </tr> <tr style="height: 18px;"> <td style="width: 50%; height: 18px;">Adhesión sobre sí misma</td> <td style="width: 50%; height: 18px;">2,20 N/cm</td> </tr> <tr style="height: 18px;"> <td style="width: 50%; height: 18px;">Adhesión en acero</td> <td style="width: 50%; height: 18px;">2,12 N/cm</td> </tr> <tr style="height: 18px;"> <td style="width: 50%; height: 18px;">Resistencia a la ruptura</td> <td style="width: 50%; height: 18px;">36,5 N/cm</td> </tr> <tr style="height: 18px;"> <td style="width: 50%; height: 18px;">Rigidez dieléctica</td> <td style="width: 50%; height: 18px;">50 kV/mm</td> </tr> <tr style="height: 18px;"> <td style="width: 50%; height: 18px;">Resistencia térmica</td> <td style="width: 50%; height: 18px;">De ?25ºC hasta +90ºC</td> </tr> <tr style="height: 18px;"> <td style="width: 50%; height: 18px;">Memoria elástica (150 mm<br />de longitud estimada hasta<br />280 mm a 23ºC)</td> <td style="width: 50%; height: 18px;">Retracción total en 10<br />minutos</td> </tr> <tr style="height: 18px;"> <td style="width: 50%; height: 18px;">Prueba de ignición</td> <td style="width: 50%; height: 18px;">No propaga el fuego</td> </tr> </tbody> </table> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 098519055
CINTA AISL PVC ROJA 19MMX5M
$2,124
Categorías: aislamiento, Cinta adhesiva, Cinta aislante, Cinta aislante, Cintas adhesivas, eléctrica, normal, PVC
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
CINTA AISL PVC AMARILLA 19MMX5M Cinta aislante de varios colores, adecuada para instalaciones eléctricas. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
CINTA AISL PVC AZUL 19MMX5M Cinta aislante de varios colores, adecuada para instalaciones eléctricas. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
CINTA AISL PVC VERDE 19MMX5M Cinta aislante de varios colores, adecuada para instalaciones eléctricas. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
CINTA AISL PVC BLANCA 19MMX5M Cinta aislante de varios colores, adecuada para instalaciones eléctricas. | Ver ProductoAñadir al carrito |
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
-
-
-
-
-
-
-
-
Electricidad del vehículo
TERMNL ELECTR HEMBRA C 16/18 6.3X0.8MM
$532REF: 0558-603-2
Añadir al carrito -
-
Disco magnético
FUENTE IMANTADA
$359,395El precio original era: $359,395.$139,900El precio actual es: $139,900.REF: 0714-937-124
Añadir al carrito