Cargando...

Saltar enlaces
Cintas Doble Cara compuestas por adhesivos y espumas acrílicas que presentan gran resistencia en aplicaciones internas y externas, así como excelente adherencia y conformación con la superficie, resistencia a solventes, calor y humedad.
  • Fijación de molduras, emblemas, ornamentos automotrices.
  • Revestimiento de ascensores.
  • Fijación de varios componentes.
  • Paneles de señalización y comunicación visual.
  • Fijación de espejos en la industria del mueble y espejos.
  • Excelente adherencia sobre aluminio, láminas de metal, fibra de vidrio reforzada y policarbonato.
  • Plásticos de la industria del automóvil.
  • Alto poder de adhesión y conformación.
  • Resistente a altas temperaturas, rayos ultravioleta y agentes químicos.
  • Pueden sustituir algunos tipos de sujeción mecánica y unir muchos materiales plásticos.

restricciones_uso

  • No utilizar sobre superficies sucias y/o con silicona en su composición.
  • No utilizar para unión estructural.

principales_ventajas

  • Reemplaza tornillos y remaches en aplicaciones no estructurales.
  • Practicidad de aplicación.
  • Proporciona adherencia incluso en áreas externas.
  • Elimina los problemas de vibración que se encuentran en los sujetadores mecánicos, reduciendo el ruido.
  • Mejora la estética de las superficies fijas, ya que es prácticamente invisible.
  • Asegura un alto rendimiento de adherencia sobre los más variados tipos de sustratos.

datos_tecnicos

tabla_medidas

REF: 0894909562
CINTA DOBLE FAZ BLANCA 12MM X 1.5M

$7,140

Unidades disponibles

ProductoNombre y descripciónAcción
CINTA DOBLE FAZ TRANSP 19MMX20M
Cintas doble faz compuestas de adhesivos y espumas acrílicas que presentan gran resistencia para aplicaciones internas y externas.
Ver ProductoAñadir al carrito
CINTA DOBLE FAZ TRANSPARENTE 12MM X 1.5M
Cintas doble faz compuestas de adhesivos y espumas acrílicas que presentan gran resistencia para aplicaciones internas y externas.
Ver ProductoAñadir al carrito

Descripción

Cintas Doble Cara compuestas por adhesivos y espumas acrílicas que presentan gran resistencia en aplicaciones internas y externas, así como excelente adherencia y conformación con la superficie, resistencia a solventes, calor y humedad.

Reseñas

Aún no hay reseñas.

Sé el primero en opinar sobre "CINTA DOBLE FAZ BLANCA 12MM X 1.5M"

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

    LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES

    CINTA DOBLE FAZ BLANCA 12MM X 1.5M

    $7,140

    0
    Gastar $150,000 más para obtener envío CO gratis
    ¡Tu carrito está vacío!

    Parece que todavía no has agregado ningún artículo a tu carrito.

    Buscar productos

    PAGOS APP Y SUCURSAL VIRTUAL BANCOLOMBIA

    Sigue los pasos para realizar tu pago de manera fácil y efectiva

    Pagos QR Bancolombia

    MÉTODOS DE PAGO WURTH

    Wurth Colombia trae para ti soluciones para que realices tus pagos de manera segura y sin salir de casa.

    Cuenta corriente

    21500274353

    Cuenta corriente

    6390005504

    Convenio

    1309

    Ahorros

    4-0850-3-01106-8

    Cuenta corriente

    23776940139

    Convenio

    31299