No hay productos en el carrito.
Cinta de doble faz, compuesta por adhesivos y espuma acrílica,
que presentan gran resistencia en aplicaciones internas y
externas, con una gran adhesión a la superficie.
No se pudo obtener el video del producto.
- Fijación de placas y objetos en comunicación visual.
- Espejos.
- Fijación y laminados de vidrios.
- Fijación de frisos y accesorios automotrices y aplicaciones
industriales diversas.
- Sustituye tornillos y remaches en aplicaciones no estructurales.
- Practicidad en la aplicación.
- Proporciona pegado en áreas externas.
- Elimina el problema de vibración encontrados en fijaciones
mecánicas, reduciendo los ruidos. - Mejora la estética de las superficies fijadas, porque queda
prácticamente invisible. - Garantiza un desemppeño de adhesión en los más variados
tipos de sustratos.
restricciones_uso | <ul> <li> No utilizar en superficies sucias y / o con silicona en su<br />composición.</li> <li>No utilizar para collages estructurales. </li> </ul> |
principales_ventajas | <ul> <li>Alto poder de adhesión.</li> <li>Resistente a altas temperaturas, rayos<br />ultravioletas y agentes químicos.</li> <li>Puede sustituir algunos tipos de fijación<br />mecánica</li> </ul> |
modo_de_uso | <ul> <li>Las superficies deben estar limpias y libres de aceites, grasas,<br />humedad, polvo, suciedad, etc. Un buen producto para limpiar<br />la superficie debe contener poca o ninguna agua. Ej: Limpiador<br />Industrial.</li> <li>Las cintas acrílicas son sensibles a la presión y la temperatura.<br />La aplicación de una presión de 1,5 kg por cm² se recomienda<br />para promover un buen contacto entre el material a pegar y la<br />cinta. El rango de temperatura ideal para la aplicación de estos<br />productos está entre 20 y 40 ° C.</li> <li>El contacto entre el sustrato y la cinta aumenta con el tiempo.<br />El adhesivo acrílico necesita tiempo para fluir y adherirse mejor<br />en la superficie a pegar. En temperaturas entre 22°C y 28°<br />C el adhesivo necesita 20 minutos para alcanzar el 50% de<br />su adhesión final y llegará al 100% después de 72 horas de<br />aplicación.</li> <li>En caso de necesidad de acelerar el proceso de adhesión se<br />recomienda el calentamiento a 70°C durante 1 hora.</li> </ul> |
seguridad_manipulacion | <ul> <li>La cinta de doble cara debe almacenarse dentro del<br />embalaje plástico original, evitando así problemas de<br />adhesión de la cinta con la parte interna del embalaje.</li> </ul> |
condiciones_almacenamiento | <ul> <li>Almacenar en el embalaje original como máximo a 45°C<br />y como mínimo del 50% de humedad relativa del aire.</li> <li>Validez: 12 meses a partir de la fecha de fabricación</li> </ul> |
datos_tecnicos | <table style="border-collapse: collapse; width: 100%;" border="1"> <tbody> <tr style="height: 10px;"> <td style="width: 74.951%; height: 10px; text-align: center;">Adhesivo</td> <td style="width: 25.049%; height: 10px; text-align: center;">Acrílico</td> </tr> <tr style="height: 10px;"> <td style="width: 74.951%; height: 10px; text-align: center;">Superficie de adhesión (N/cm)</td> <td style="width: 25.049%; height: 10px; text-align: center;">20</td> </tr> <tr style="height: 18px;"> <td style="width: 74.951%; height: 18px; text-align: center;">Pegado inicial</td> <td style="width: 25.049%; height: 18px; text-align: center;">Inmediato</td> </tr> <tr style="height: 19px;"> <td style="width: 74.951%; height: 19px; text-align: center;">Tiempo para la adhesión total (h)</td> <td style="width: 25.049%; height: 19px; text-align: center;">24</td> </tr> <tr style="height: 18px;"> <td style="width: 74.951%; height: 18px; text-align: center;">Elongación (%)</td> <td style="width: 25.049%; height: 18px; text-align: center;">400</td> </tr> <tr style="height: 18px;"> <td style="width: 74.951%; height: 18px; text-align: center;">Resistencia a la ruptura (Mpa)</td> <td style="width: 25.049%; height: 18px; text-align: center;">0,7</td> </tr> <tr style="height: 18px;"> <td style="width: 74.951%; height: 18px; text-align: center;">Temperatura de aplicación</td> <td style="width: 25.049%; height: 18px; text-align: center;">5º a 40ºC</td> </tr> <tr style="height: 18px;"> <td style="width: 74.951%; height: 18px; text-align: center;">Resistencia a la temperatura</td> <td style="width: 25.049%; height: 18px; text-align: center;">-40º a + 120ºC</td> </tr> <tr style="height: 18px;"> <td style="width: 74.951%; height: 18px; text-align: center;">Resistencia a los disolventes</td> <td style="width: 25.049%; height: 18px; text-align: center;">Media</td> </tr> <tr style="height: 18px;"> <td style="width: 74.951%; height: 18px; text-align: center;">Resistencia al agua</td> <td style="width: 25.049%; height: 18px; text-align: center;">Alta</td> </tr> </tbody> </table> |
tabla_medidas | <table style="border-collapse: collapse; width: 100%;" border="1"> <tbody> <tr> <td style="width: 16.6667%; text-align: center;">U/E</td> <td style="width: 16.6667%; text-align: center;">Color</td> <td style="width: 16.6667%; text-align: center;">Ancho<br />(mm)</td> <td style="width: 16.6667%; text-align: center;">Espesor<br />(mm)</td> <td style="width: 16.6667%; text-align: center;">Largo<br />(m)</td> <td style="width: 16.6667%; text-align: center;">Art. N °</td> </tr> <tr> <td style="width: 16.6667%; text-align: center;" rowspan="2">1</td> <td style="width: 16.6667%; text-align: center;" rowspan="2">Transparente</td> <td style="width: 16.6667%; text-align: center;">12</td> <td style="width: 16.6667%; text-align: center;" rowspan="2">0,7</td> <td style="width: 16.6667%; text-align: center;" rowspan="2">20</td> <td style="width: 16.6667%; text-align: center;">0894909120</td> </tr> <tr> <td style="width: 16.6667%; text-align: center;">19</td> <td style="width: 16.6667%; text-align: center;">0894909119</td> </tr> </tbody> </table> <p></p> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0894909120
CINTA DOBLE FAZ TRANSP 12MMX20M
$45,728
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
CINTA DOBLE FAZ TRANSPARENTE 12MM X 1.5M Cintas doble faz compuestas de adhesivos y espumas acrílicas que presentan gran resistencia para aplicaciones internas y externas. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
CINTA DOBLE FAZ BLANCA 19MM X 20M Cintas doble faz compuestas de adhesivos y espumas acrílicas que presentan gran resistencia para aplicaciones internas y externas. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
CINTA DOBLE FAZ BLANCA 12MM X 1.5M Cintas doble faz compuestas de adhesivos y espumas acrílicas que presentan gran resistencia para aplicaciones internas y externas. | Ver ProductoAñadir al carrito |
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- Amoladoras y pulidoras
DISC VELCRO CERAMICO 150 MM – 6 GR. 600
$3,035REF: 8570109600
Añadir al carrito