No hay productos en el carrito.
Juego de machos para rosca postiza desde M3 hasta M12.
No se pudo obtener el video del producto.
- Juego de machos adecuado para realizar recuperación de
roscas corridas.
- Contiene 21 piezas. Constituido por 3 piezas que consiste en un machuelo de pre-cortado, uno de semi-acabado y uno de acabado, por cada una en las dimensiones desde la M3 hasta la M12
- Fabricados en acero HSS DIN 352.
- Rosca métrica estándar ISO acorde con norma DIN 13 en agujeros pasantes y agujeros ciego.
- Para uso acero, metales no ferrosos y hierro fundido hasta una resistencia de 800 N / mm²
principales_ventajas | <ul> <li>Contiene 21 piezas</li> <li>Fabricados en acero HSS DIN 352.</li> <li>Rosca métrica ISO acorde con norma DIN 13.</li> </ul> |
tabla_medidas | <table style="border-collapse: collapse; width: 100%;" border="1"> <tbody> <tr style="height: 51px;"> <td style="width: 14.2857%; height: 51px; text-align: center;">Ø<br />rosca<br />(mm)</td> <td style="width: 14.2857%; height: 51px; text-align: center;">Paso de<br />rosca<br />(mm)</td> <td style="width: 14.2857%; height: 51px; text-align: center;">Largo<br />(mm</td> <td style="width: 14.2857%; height: 51px; text-align: center;">Largo<br />de rosca<br />(mm)</td> <td style="width: 14.2857%; height: 51px; text-align: center;">Ø eje<br />(mm)</td> <td style="width: 14.2857%; height: 51px; text-align: center;">Encastre<br />(mm)</td> <td style="width: 14.2857%; height: 51px; text-align: center;">Art. N°</td> </tr> <tr style="height: 15px;"> <td style="width: 14.2857%; height: 15px; text-align: center;">M3</td> <td style="width: 14.2857%; height: 15px; text-align: center;">0,5</td> <td style="width: 14.2857%; height: 15px; text-align: center;">40</td> <td style="width: 14.2857%; height: 15px; text-align: center;">11</td> <td style="width: 14.2857%; height: 15px; text-align: center;">3,8</td> <td style="width: 14.2857%; height: 15px; text-align: center;">2,7</td> <td style="width: 14.2857%; height: 15px; text-align: center;">0639-3</td> </tr> <tr style="height: 15px;"> <td style="width: 14.2857%; height: 15px; text-align: center;">M4</td> <td style="width: 14.2857%; height: 15px; text-align: center;">0,7</td> <td style="width: 14.2857%; height: 15px; text-align: center;">45</td> <td style="width: 14.2857%; height: 15px; text-align: center;">13</td> <td style="width: 14.2857%; height: 15px; text-align: center;">4,5</td> <td style="width: 14.2857%; height: 15px; text-align: center;">3,5</td> <td style="width: 14.2857%; height: 15px; text-align: center;">0639-4</td> </tr> <tr style="height: 15px;"> <td style="width: 14.2857%; height: 15px; text-align: center;">M5</td> <td style="width: 14.2857%; height: 15px; text-align: center;">0,8</td> <td style="width: 14.2857%; height: 15px; text-align: center;">50</td> <td style="width: 14.2857%; height: 15px; text-align: center;">16</td> <td style="width: 14.2857%; height: 15px; text-align: center;">6</td> <td style="width: 14.2857%; height: 15px; text-align: center;">4,9</td> <td style="width: 14.2857%; height: 15px; text-align: center;">0639-5</td> </tr> <tr style="height: 15px;"> <td style="width: 14.2857%; height: 15px; text-align: center;">M6</td> <td style="width: 14.2857%; height: 15px; text-align: center;">1,0</td> <td style="width: 14.2857%; height: 15px; text-align: center;">50</td> <td style="width: 14.2857%; height: 15px; text-align: center;">19</td> <td style="width: 14.2857%; height: 15px; text-align: center;">6</td> <td style="width: 14.2857%; height: 15px; text-align: center;">4,9</td> <td style="width: 14.2857%; height: 15px; text-align: center;">0639-6</td> </tr> <tr style="height: 15px;"> <td style="width: 14.2857%; height: 15px; text-align: center;">M8</td> <td style="width: 14.2857%; height: 15px; text-align: center;">1,2</td> <td style="width: 14.2857%; height: 15px; text-align: center;">56</td> <td style="width: 14.2857%; height: 15px; text-align: center;">22</td> <td style="width: 14.2857%; height: 15px; text-align: center;">6</td> <td style="width: 14.2857%; height: 15px; text-align: center;">4,9</td> <td style="width: 14.2857%; height: 15px; text-align: center;">0639-8</td> </tr> <tr style="height: 15px;"> <td style="width: 14.2857%; height: 15px; text-align: center;">M10</td> <td style="width: 14.2857%; height: 15px; text-align: center;">1,5</td> <td style="width: 14.2857%; height: 15px; text-align: center;">70</td> <td style="width: 14.2857%; height: 15px; text-align: center;">24</td> <td style="width: 14.2857%; height: 15px; text-align: center;">7</td> <td style="width: 14.2857%; height: 15px; text-align: center;">5,5</td> <td style="width: 14.2857%; height: 15px; text-align: center;">0639-10</td> </tr> <tr style="height: 15px;"> <td style="width: 14.2857%; height: 15px; text-align: center;">M12</td> <td style="width: 14.2857%; height: 15px; text-align: center;">1,75</td> <td style="width: 14.2857%; height: 15px; text-align: center;">75</td> <td style="width: 14.2857%; height: 15px; text-align: center;">29</td> <td style="width: 14.2857%; height: 15px; text-align: center;">9</td> <td style="width: 14.2857%; height: 15px; text-align: center;">7</td> <td style="width: 14.2857%; height: 15px; text-align: center;">0639-12</td> </tr> </tbody> </table> <p></p> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 063901
CONJUNTO MACHOS HSS M3-12 DIN 352
$1,020,029
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- Herramientas de medición
MEDIDOR LLANTA 2EN1 PRESION/PROFUNDIDAD
$254,829REF: 07155421
Añadir al carrito - Amoladoras y pulidoras
DISC VELCRO CERAMICO 125 MM – 5 GR. 100
$2,856REF: 08570108100
Añadir al carrito