No hay productos en el carrito.
Su cabeza es movible permitiendo facilitar su uso
en sitios muy incómodos.
No se pudo obtener el video del producto.
Ajuste y desajuste de piezas ubicadas en sitios de difícil acceso.
- Norma: DIN 3121/ISO 1174
- Diseño: forjado, bronceado
- Cuadrante entrada 1/2 pulgada
- Cuadrante salida 1/2 pulgada
principales_ventajas | <ul> <li>Para uso con pistolas de impacto.</li> <li>Material resistente de Cromo-Molibdeno</li> </ul> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0714-138-351
COPA DE IMPACT ARTICULABLE 1/2X1/2IN
$186,830
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- Anillos de estanqueidad
ORING DE PERBUNAN 6.5 MMX1.65 MM NISSAN
$2,040REF: 0469-091-65
Añadir al carrito - Fijaciones de tacos
CHAZO W-S PLA C/ANILLO 5/16 – 8 MM 100 PCS
$8,925REF: 0903000912
Añadir al carrito