No hay productos en el carrito.
Copas de impacto cortas hexagonal cuadrante 1/2"
- Para uso con herramientas eléctricas o neumáticas de impacto.
- Norma: DIN 3129, DIN 3121 / ISO 1174.
- Acabado superficial: Forjado, CrMo.
No se pudo obtener el video del producto.
Este producto no tiene el metadato "aplicacion".
Este producto no tiene el metadato "caracteristicas".
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0714-13-04
COPA DE IMPACT CORTA-1/2-WS12
$30,429
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
COPA DE IMPACT CORTA-1/2-WS19 Copas de impacto cortas hexagonal cuadrante 1/2´´. Para uso con herramientas eléctricas o neumáticas de impacto. Norma: DIN 3129, DIN 3121 / ISO 1174. Acabado superficial: Forjado, CrMo. | Ver ProductoAñadir al carrito |
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- Fresa de metal duro con dientes MX
FRESA MET ARQUEADA REDOND D6XL18XLT50MM
$122,654REF: 0616004011
Añadir al carrito - Coronas y sierras cilíndricas
COPA SIERRA BIMETLICA HSSCO8 76MM 3IN
$121,917REF: 0632-900-076
Añadir al carrito