Copas de impacto cortas hexagonal cuadrante 1/2"
- Para uso con herramientas eléctricas o neumáticas de impacto.
- Norma: DIN 3129, DIN 3121 / ISO 1174.
- Acabado superficial: Forjado, CrMo.
No se pudo obtener el video del producto.
Este producto no tiene el metadato "aplicacion".
Este producto no tiene el metadato "caracteristicas".
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0714-13-09
COPA DE IMPACT CORTA-1/2-WS19
$35,530
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
COPA DE IMPACT CORTA-1/2-WS12 Copas de impacto cortas hexagonal cuadrante 1/2´´. Para uso con herramientas eléctricas o neumáticas de impacto. Norma: DIN 3129, DIN 3121 / ISO 1174. Acabado superficial: Forjado, CrMo. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
COPA DE IMPACT CORTA-1/2-WS14 Copas de impacto cortas hexagonal cuadrante 1/2´´. Para uso con herramientas eléctricas o neumáticas de impacto. Norma: DIN 3129, DIN 3121 / ISO 1174. Acabado superficial: Forjado, CrMo. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
COPA DE IMPACT CORTA-1/2-WS15 Copas de impacto cortas hexagonal cuadrante 1/2´´. Para uso con herramientas eléctricas o neumáticas de impacto. Norma: DIN 3129, DIN 3121 / ISO 1174. Acabado superficial: Forjado, CrMo. | Ver ProductoAñadir al carrito |
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
-
-
-
-
JUEGO MACHUELOS HSS UNF 9/16" PASO 18
JUEGO MACHUELOS HSS UNF 9/16IN PASO 18
$322,365REF: 0639-916-18
Añadir al carrito -
-
Anillos de estanqueidad
ORING D PERBUNAN 8 MMX1.65 MM FORD NDGR6
$3,059REF: 0469-090-11
Añadir al carrito -
-
Hoja de sierra circular
DISC SIERRA P. MAD 12IN 300MM 80 DIENTES
$270,119El precio original era: $270,119.$139,900El precio actual es: $139,900.REF: 0610012080
Añadir al carrito -
-