No hay productos en el carrito.
Este producto no tiene el metadato "caracteristicas".
REF: 07141065
COPA DE IMPACTO CORTA 1IN 65MM
$186,830
Unidades disponibles
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
COPA DE IMPACTO CORTA 1IN 60MM | Ver ProductoAñadir al carrito |
Sé el primero en opinar sobre "COPA DE IMPACTO CORTA 1IN 65MM" Cancelar la respuesta
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- Accesorios automoción
TERNL ELECTR COBRE NO AIS CALIB 16/18
$1,274Unidades disponibles
REF: 0558-997-2
Añadir al carrito - 3/4 pulg.
CJTO. LLAVE TUBULAR 3/4. 15 PCS
$5,553,933Unidades disponibles
REF: 0965-14-150
Añadir al carrito - cabeza redonda grande
REMACHE POP 6-4 3/16X3/8
$112Unidades disponibles
REF: 0938-316-38
Añadir al carrito - CORONA PERFORADA
CORONA PERFOR HSS 19MM
$286,389Unidades disponibles
REF: 0632-550-19
Añadir al carrito - Fresa de metal duro con dientes MX
FRESA MET HISOPO D6XL10XLT50MM
$147,230Unidades disponibles
REF: 0616005011
Añadir al carrito - acero fosfatado
SEGURO TIPO E DE ACO FOSF D 1.5MM
$306Unidades disponibles
REF: 0490-15
Añadir al carrito - Broca helicoidal
BROC COBLT 5PERCNT HSCO 13/64
$16,238Unidades disponibles
REF: 0617-441-364
Añadir al carrito - Abrazaderas con perno
ABRAZADERA DE TORQUE ALTO W1 74X79X20
$7,649Unidades disponibles
REF: 0537827479
Añadir al carrito
COPA DE IMPACTO CORTA 1IN 65MM
$186,830
Unidades disponibles
Reseñas
Aún no hay reseñas.