Corona HSS con rompe-virutas adecuada para perforación precisa, sin rebabas y con prolongada vida útil.
- Estas coronas son apropiadas para la perforación de acero, hierro, aluminio, aleaciones metálicas leves, hierro fundido y plástico con espesor de 6 mm, pudiéndose utilizar también en superficies curvas.
- Se pueden utilizar en taladro manual de banco.
- Fabricadas en acero rápido.
- Incluye eje, broca y resorte central para facilitar la remoción del material cortado
- Dientes con punta afilada para facilitar el corte.
- Los dientes de corte se pueden afilar
- Excelente expulsión de la viruta.
- Larga vida, los dientes permanecen afilados por más tiempo.
- Broca central de fácil sustitución.
restricciones_uso | <ul> <li>No apta para perforación de acero inoxidable.</li> <li>No utilizar en piedras naturales, hormigón o vidrio.</li> </ul> |
principales_ventajas | <ul> <li>Fabricadas en acero rápido.</li> <li>Incluye eje, broca y resorte central</li> <li>Adecuadas para perforar perfiles redondeados.</li> <li>Los dientes de corte se pueden afilar</li> </ul> |
seguridad_manipulacion | <ul> <li>Utilizar siempre equipos de protección individual tales como gafas de protección, guantes y máscaras.</li> <li>Preste atención a las instrucciones de seguridad y procedimientos de higiene recomendados.</li> <li>Se deben utilizar con fluido de corte.</li> </ul> |
informacion_adicional | <ul> <li>Acero dulce: Acero con bajo contenido de carbono (entre 0,15 y 0,30 %), susceptible a grandes deformaciones sin ruptura.</li> <li>Utilizado en procesos de estampado y doblado.</li> <li>Aleación leve: Es una aleación hecha con hierro, silicio y aluminio. Utilizada en la industria automotriz y construcción civil.</li> </ul> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0632-550-22
CORONA PERFOR HSS 22MM
$242,039
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
CORONA PERFOR HSS 19MM Corona HSS con rompe-virutas adecuada para perforación precisa, sin rebabas y con prolongada vida útil. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
CORONA PERFOR HSS 3/4 Corona HSS con rompe-virutas adecuada para perforación precisa, sin rebabas y con prolongada vida útil. | Ver ProductoAñadir al carrito |
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
-
Adhesivo estructural
ADH SELLADOR PU40 NEGRO SALCHICHA 600ML
$67,830El precio original era: $67,830.$63,893El precio actual es: $63,893.REF: 0890-100-183-S
Añadir al carrito -
-
-
-
6 V/12 V
BOMB LED H7 60W 6000LM 10-30V PAR
$186,830El precio original era: $186,830.$109,899El precio actual es: $109,899.REF: 0721116001
Añadir al carrito -
-
Hoja de sierra circular
DISC DE SIERRA P. MAD 10IN 250MM 100 DIENTES
$408,641El precio original era: $408,641.$124,900El precio actual es: $124,900.REF: 0610030250
Añadir al carrito -
-
-