Cargando...

Saltar enlaces
El Desengrasante universal ECO-W contiene tensoactivos biodegradables con acción limpiadora y formulación avanzada, lo que le confiere gran poder de remoción de suciedades rebeldes como: grasa, aceites y otros residuos de superficies lavables. Con alto poder de limpieza, el producto tiene un excelente desempeño y rendimiento, en la remoción de suciedad, sin agredir gomas, desgastar la superficie a ser limpiada, o dañar el medio ambiente.
  • Remoción de aceite, grasas, ceras, residuos orgánicos y limpieza general de: maquinaria de perforación, motores, pisos, azulejo, fibra de vidrio, paredes, mármol, madera, vidrio, espejos, entre otros.
  • Su poder de limpieza se potencia al utilizarse en lavadoras de alta presión.
  • Ideal para la limpieza regular de pisos de gran extensión, equipamientos de cocina y grandes incrustaciones de grasa.
  • Producto pronto para usar. En baja dilución para limpiezas pesadas.
  • Dilución 1:1 a 1:4= Piezas de motores, tanques de inmersión, hormigón, hornos, campanas, utensilios de cocina, equipos de perforación, etc.
  • Dilución 1:1 a 1:16= Salas, maquinaria de metal, etc.
    Dilución 1:1 a 1:32= Accesorios de aluminio y vinilo, tejas, fibra de vidrio, revoques, acero inoxidable, máquina de chorro de agua, etc.
  • Dilución 1:1 a 1:64= Pared, mármol, madeira, etc
  • Dilución 1:1 a 1:128= Vidrio, vinilo, espejos, limpieza en general, etc.
  • Base alcalina: acción detergente superficial e inmediata.
  • Alto poder de limpieza a base de tensoactivos.
  • Producto ecológico, 98% de biodegradabilidad.
  • No daña el medio ambiente ni afecta la salud de los seres humanos.
  • No posee olor.
  • Cumple con la norma ISO 14.000.

principales_ventajas

  • Remoción de aceites y grasas.
  • Limpia más, con menos producto.
  • No agrede a la goma, ni desgasta materiales.
  • Puede ser utilizado en ambiente industrial.

modo_de_uso

  • Aplique el producto directamente sobre la superficie a ser limpiada, ya sea por pulverización, con un pincel, paño o esponja.
  • Si es necesario, frote el área con un cepillo, escoba o esponja.
  • Enjuague en abundancia, removiendo todo los restos remanentes en la pieza.
REF: 0893151002
DESENGRASANTE UNIV ECO-W 5L

El precio original era: $534,596.El precio actual es: $169,900.

Ahorras: $364,696

Unidades disponibles

ProductoNombre y descripciónAcción

Descripción

El Desengrasante universal ECO-W contiene tensoactivos
biodegradables con acción limpiadora y formulación avanzada, lo que le confiere gran poder de remoción de suciedades rebeldes como: grasa, aceites y otros residuos de superficies lavables. Con alto poder de limpieza, el producto tiene un excelente
desempeño y rendimiento, en la remoción de suciedad, sin agredir gomas, desgastar la superficie a ser limpiada, o dañar el medio ambiente.

Reseñas

Aún no hay reseñas.

Sé el primero en opinar sobre "DESENGRASANTE UNIV ECO-W 5L"

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

    LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES

    DESENGRASANTE UNIV ECO-W 5L

    El precio original era: $534,596.El precio actual es: $169,900.

    0
    Gastar $150,000 más para obtener envío CO gratis
    ¡Tu carrito está vacío!

    Parece que todavía no has agregado ningún artículo a tu carrito.

    Buscar productos

    PAGOS APP Y SUCURSAL VIRTUAL BANCOLOMBIA

    Sigue los pasos para realizar tu pago de manera fácil y efectiva

    Pagos QR Bancolombia

    MÉTODOS DE PAGO WURTH

    Wurth Colombia trae para ti soluciones para que realices tus pagos de manera segura y sin salir de casa.

    Cuenta corriente

    21500274353

    Cuenta corriente

    6390005504

    Convenio

    1309

    Ahorros

    4-0850-3-01106-8

    Cuenta corriente

    23776940139

    Convenio

    31299