Destornillador tipo copa hexagonal para trabajos de apretar o aflojar tornillos o tuercas.
No se pudo obtener el video del producto.
Este producto no tiene el metadato "aplicacion".
- Mango fabricado en termoplastico (TPR) y polipropileno (PP).
- Vástago fabricado en Cromo-Vanadio.
- Acabado niquelado y cromado.
- Punta magnética con tratamiento térmico para mayor durabilidad.
- Punta en copa hexagonal.
restricciones_uso | <ul> <li>Nunca utilizar para trabajos eléctricos.</li> <li>No utilizar con herramientas para aumentar torque.</li> <li>No golpear los destornilladores con martillos.</li> <li>Siempre usar la medida adecuado para cada tornillo.</li> </ul> |
principales_ventajas | <ul> <li>Mango ergonómico y de fácil agarre.</li> <li>Punta magnética.</li> </ul> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0715380046
DESTORNILLADOR COPA HEX 10 X 125 MM
$40,629
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
DESTORNILLADOR COPA HEX 6 X 125 MM Destornillador tipo copa hexagonal para trabajos de apretar o aflojar tornillos o tuercas. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
DESTORNILLADOR COPA HEX 7 X 125 MM Destornillador tipo copa hexagonal para trabajos de apretar o aflojar tornillos o tuercas. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
DESTORNILLADOR COPA HEX 8 X 125 MM Destornillador tipo copa hexagonal para trabajos de apretar o aflojar tornillos o tuercas. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
DESTORNILLADOR COPA HEX 12 X 125 MM Destornillador tipo copa hexagonal para trabajos de apretar o aflojar tornillos o tuercas. | Ver ProductoAñadir al carrito |
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
-
-
Juntas de carrocerías
ADHESIVO SELLADOR CARROCERIAS PU 50 NEGRO 600ML SALCHICHA
$66,300REF: 0890100812
Añadir al carrito -
-
-
-
Amoladoras y pulidoras
LIJA DE BANDA -CLTH-ZC-G80-20X520MM
$30,953REF: 0672-993-008
Añadir al carrito -
Disco de diamante de construcción segmentado
DISC DE DIA CONCRETO 350X2.8X25.4
$1,180,993El precio original era: $1,180,993.$499,900El precio actual es: $499,900.REF: 0668-111-351-E
Añadir al carrito -
-
-