Destornillador tipo copa hexagonal para trabajos de apretar o aflojar tornillos o tuercas.
No se pudo obtener el video del producto.
Este producto no tiene el metadato "aplicacion".
- Mango fabricado en termoplastico (TPR) y polipropileno (PP).
- Vástago fabricado en Cromo-Vanadio.
- Acabado niquelado y cromado.
- Punta magnética con tratamiento térmico para mayor durabilidad.
- Punta en copa hexagonal.
restricciones_uso | <ul> <li>Nunca utilizar para trabajos eléctricos.</li> <li>No utilizar con herramientas para aumentar torque.</li> <li>No golpear los destornilladores con martillos.</li> <li>Siempre usar la medida adecuado para cada tornillo.</li> </ul> |
principales_ventajas | <ul> <li>Mango ergonómico y de fácil agarre.</li> <li>Punta magnética.</li> </ul> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0715380043
DESTORNILLADOR COPA HEX 7 X 125 MM
$35,530 El precio original era: $35,530.$12,900El precio actual es: $12,900.
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
DESTORNILLADOR COPA HEX 6 X 125 MM Destornillador tipo copa hexagonal para trabajos de apretar o aflojar tornillos o tuercas. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
DESTORNILLADOR COPA HEX 8 X 125 MM Destornillador tipo copa hexagonal para trabajos de apretar o aflojar tornillos o tuercas. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
DESTORNILLADOR COPA HEX 10 X 125 MM Destornillador tipo copa hexagonal para trabajos de apretar o aflojar tornillos o tuercas. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
DESTORNILLADOR COPA HEX 12 X 125 MM Destornillador tipo copa hexagonal para trabajos de apretar o aflojar tornillos o tuercas. | Ver ProductoAñadir al carrito |
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
-
cabeza hex. con rosca completa
TORN HEX DE ACO ZINC 10X40 GRAD 5
$2,297REF: 0057-10-40
Añadir al carrito -
6 V/12 V
BOMBILLO S25 PR 24V 21/5W 2 CON. sar
$1,869El precio original era: $1,869.$1,812El precio actual es: $1,812.REF: 0720-134-41
Añadir al carrito -
-
CJTO. PORTO POWER 10t
CJTO. PORTO POWER 10t
$2,549,830El precio original era: $2,549,830.$1,249,900El precio actual es: $1,249,900.REF: 071557_010
Añadir al carrito -
-
Abrazadera fijación y de tubos A2/EPD
ABRAZ ACERO ZINC ENCAUCHETADA 12X15MM
$4,079REF: 0542-12-15
Añadir al carrito -
-
-
Herramienta especial para coches
SET EXTRACTOR POLEA CIGÜEÑAL
$1,053,828REF: 9071452110
Añadir al carrito -
Disco de diamante GOLD Turbo
DISC CORTE DIA SEG 350MM PRO HD
$740,009REF: 0668-350-112
Añadir al carrito