Discos de resina cerámica impregnados con resina de diamante en diferentes granos para el pulido de piedras en húmedo (mármol, granito, etc
No se pudo obtener el video del producto.
- Pulido de rocas naturales oscuras como:
- Granitos.
- Rocas sintéticas.
- Mármol.
- Para uso en piedras oscuras.
- Gran acabado.
- Gran durabilidad.
- Diferentes granos para un pulido óptimo y duradero.
- Respaldo de velcro para una fijación rápida y uniforme a la almohadilla de lijado.
- Usar con agua.
- Orificio central y ranuras para un alto nivel de enfriamiento que aumenta la vida útil del disco y el máximo brillo.
- Los respaldos de las almohadillas están codificados por color para una fácil identificación del tamaño de grano
- Discos de 4 “de diámetro.
- Velocidad máxima 4.000 RPM
restricciones_uso | <ul> <li>No lo use en rocas claras</li> </ul> |
principales_ventajas | <ul> <li>Excelente brillo y durabilidad en el pulido.</li> <li>Disco de alto rendimiento.</li> <li>Alta concentración de diamantes.</li> <li>Pulido de piedra oscura</li> </ul> |
modo_de_uso | <ul> <li>Utilice amoladoras neumáticas o eléctricas (cuando estén diseñadas para funcionar con agua) con una velocidad máxima de 4,000 RPM.</li> <li>Use mucha agua durante el proceso de pulido.</li> <li>Después del proceso de conformado por corte y / o desbaste. Aplique cada disco de pulir, grano tras grano, comenzando con el grano más pequeño. Se recomienda no alterar la secuencia de los granos ni omitirla, con el riesgo de aumentar el tiempo de trabajo, puede disminuir la calidad / durabilidad del brillo y reducir la vida útil o la destrucción del disco.</li> <li>Cuando el brillo ya no mejora, reemplace el disco con un grano más alto y repita el proceso hasta el brillo final, efecto efecto espejo con el grano 10.000.</li> </ul> |
seguridad_manipulacion | <ul> <li>Utilice el disco solo en máquinas adecuadas para el trabajo.</li> <li>Use equipo de protección personal.</li> <li>No exceda la velocidad máxima permitida.</li> <li>Utilice prensas de sujeción o asegúrese de que el material a pulir esté fijo para evitar la oscilación.</li> </ul> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0668107011
DISC DE PULIR MARMOL 4IN G 50 BASIC
$48,388
Categorías: Amoladoras y pulidoras, cerámica, cerámico, Disco abrasivo, Disco de lija, Discos abrasivos/flores, otros
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
DISC DE PULIR MARMOL 4IN G 400 BASIC Discos de resina cerámica impregnados con resina de diamante en diferentes granos para el pulido de piedras en húmedo (mármol, granito, etc). | Ver ProductoAñadir al carrito | |
DISC DE PULIR MARMOL 4IN G 800 BASIC Discos de resina cerámica impregnados con resina de diamante en diferentes granos para el pulido de piedras en húmedo (mármol, granito, etc). | Ver ProductoAñadir al carrito | |
DISC DE PULIR MARMOL 4IN G 1500 BASIC Discos de resina cerámica impregnados con resina de diamante en diferentes granos para el pulido de piedras en húmedo (mármol, granito, etc). | Ver ProductoAñadir al carrito | |
DISC DE PULIR MARMOL 4IN G 3000 BASIC Discos de resina cerámica impregnados con resina de diamante en diferentes granos para el pulido de piedras en húmedo (mármol, granito, etc). | Ver ProductoAñadir al carrito | |
DISC DE PULIR MARMOL BUFFFY 4IN G10000 B Discos de resina cerámica impregnados con resina de diamante en diferentes granos para el pulido de piedras en húmedo (mármol, granito, etc). | Ver ProductoAñadir al carrito | |
DISC VELCRO CERAMICO 125 MM – 5 GR. 100 Disco abrasivo con soporte de papel y respaldo de velcro. Diseñado para operaciones de desbaste pesado donde la durabilidad del producto es crucial para un lijado de calidad. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
DISC VELCRO CERAMICO 125 MM – 5 GR. 150 Disco abrasivo con soporte de papel y respaldo de velcro. Diseñado para operaciones de desbaste pesado donde la durabilidad del producto es crucial para un lijado de calidad. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
DISC VELCRO CERAMICO 125 MM – 5 GR. 220 Disco abrasivo con soporte de papel y respaldo de velcro. Diseñado para operaciones de desbaste pesado donde la durabilidad del producto es crucial para un lijado de calidad. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
DISC VELCRO CERAMICO 125 MM – 5 GR. 400 Disco abrasivo con soporte de papel y respaldo de velcro. Diseñado para operaciones de desbaste pesado donde la durabilidad del producto es crucial para un lijado de calidad. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
DISC VELCRO CERAMICO 125 MM – 5 GR. 60 Disco abrasivo con soporte de papel y respaldo de velcro. Diseñado para operaciones de desbaste pesado donde la durabilidad del producto es crucial para un lijado de calidad. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
DISC VELCRO CERAMICO 125 MM – 5 GR. 600 Disco abrasivo con soporte de papel y respaldo de velcro. Diseñado para operaciones de desbaste pesado donde la durabilidad del producto es crucial para un lijado de calidad. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
DISC VELCRO CERAMICO 125 MM – 5 GR. 80 Disco abrasivo con soporte de papel y respaldo de velcro. Diseñado para operaciones de desbaste pesado donde la durabilidad del producto es crucial para un lijado de calidad. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
DISC VELCRO CERAMICO 150 MM – 6 GR. 120 Disco abrasivo con soporte de papel y respaldo de velcro. Diseñado para operaciones de desbaste pesado donde la durabilidad del producto es crucial para un lijado de calidad. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
DISC VELCRO CERAMICO 150 MM – 6 GR. 220 Disco abrasivo con soporte de papel y respaldo de velcro. Diseñado para operaciones de desbaste pesado donde la durabilidad del producto es crucial para un lijado de calidad. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
DISC VELCRO CERAMICO 150 MM – 6 GR. 80 Disco abrasivo con soporte de papel y respaldo de velcro. Diseñado para operaciones de desbaste pesado donde la durabilidad del producto es crucial para un lijado de calidad. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
DISC VELCRO CERAMICO 125 MM – 5 GR. 120 Disco abrasivo con soporte de papel y respaldo de velcro. Diseñado para operaciones de desbaste pesado donde la durabilidad del producto es crucial para un lijado de calidad. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
DISC VELCRO CERAMICO 125 MM – 5 GR. 180 Disco abrasivo con soporte de papel y respaldo de velcro. Diseñado para operaciones de desbaste pesado donde la durabilidad del producto es crucial para un lijado de calidad. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
DISC VELCRO CERAMICO 125 MM – 5 GR. 280 Disco abrasivo con soporte de papel y respaldo de velcro. Diseñado para operaciones de desbaste pesado donde la durabilidad del producto es crucial para un lijado de calidad. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
DISC VELCRO CERAMICO 125 MM – 5 GR. 320 Disco abrasivo con soporte de papel y respaldo de velcro. Diseñado para operaciones de desbaste pesado donde la durabilidad del producto es crucial para un lijado de calidad. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
DISC VELCRO CERAMICO 150 MM – 6 GR. 100 Disco abrasivo con soporte de papel y respaldo de velcro. Diseñado para operaciones de desbaste pesado donde la durabilidad del producto es crucial para un lijado de calidad. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
DISC VELCRO CERAMICO 150 MM – 6 GR. 150 Disco abrasivo con soporte de papel y respaldo de velcro. Diseñado para operaciones de desbaste pesado donde la durabilidad del producto es crucial para un lijado de calidad. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
DISC VELCRO CERAMICO 150 MM – 6 GR. 180 Disco abrasivo con soporte de papel y respaldo de velcro. Diseñado para operaciones de desbaste pesado donde la durabilidad del producto es crucial para un lijado de calidad. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
DISC VELCRO CERAMICO 150 MM – 6 GR. 280 Disco abrasivo con soporte de papel y respaldo de velcro. Diseñado para operaciones de desbaste pesado donde la durabilidad del producto es crucial para un lijado de calidad. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
DISC VELCRO CERAMICO 150 MM – 6 GR. 60 Disco abrasivo con soporte de papel y respaldo de velcro. Diseñado para operaciones de desbaste pesado donde la durabilidad del producto es crucial para un lijado de calidad. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
DISC VELCRO CERAMICO 150 MM – 6 GR. 600 Disco abrasivo con soporte de papel y respaldo de velcro. Diseñado para operaciones de desbaste pesado donde la durabilidad del producto es crucial para un lijado de calidad. | Ver ProductoAñadir al carrito |
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
-
-
-
cabeza hex. con rosca completa
TORN HEX DE ACO ZINC 12X25 GRAD 5
$2,835REF: 0057-12-25
Añadir al carrito -
Adhesivo estructural
ADH SELLADOR PU40 GRIS SALCHICHA 600ML
$67,830REF: 0890-100-182-S
Añadir al carrito -
-
-
-
-
Cinta adhesiva de doble cara VHB 008
CINTA DOBLE FAZ BLANCA 12MM X 1.5M
$7,140REF: 0894909562
Añadir al carrito