Este producto solo se puede comprar en cantidad de 5.
Wurth Gold solo utiliza los mejores materiales impregnados para asegurar duración del servicio, flexibilidad y una excelente resistencia a la humedad. Además, Wurth gold usa óxido de aluminio con tratamiento térmico. Estas partículas de óxido de aluminio
Además, Wurth gold usa óxido de aluminio con tratamiento
térmico. Estas partículas de óxido de aluminio cortan más
rápidamente, duran más y reducen marcas de holograma.
Wurth gold es altamente recomendado para cualquier taller
No se pudo obtener el video del producto.
Este producto no tiene el metadato "aplicacion".
- Revestimiento abierto, reduce el calor y resistente a la carga.
- Discos de papel recubierto de látex mejoran la resistencia flexibilidad a la humedad.
- Alto rendimiento /ahorro de costos.
- Perfecta opción para un lijado universal y fino como la remoción de material.
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 8507-372-013
DISC GOLD VELCRO 1200G 5 AGUJ LIJADOSECO
$4,748
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
DISCO VELCRO GOLD 125 MM – 5 GR. 60 Disco de lija de 6 agujeros desarrollado para el lijado en seco de superficies y diferentes materiales. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
DISCO VELCRO GOLD 125 MM – 5 GR. 80 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
DISCO VELCRO GOLD 125 MM – 5 GR. 100 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
DISCO VELCRO GOLD 125 MM – 5 GR. 120 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
DISCO VELCRO GOLD 125 MM – 5 GR. 125 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
DISCO VELCRO GOLD 125 MM – 5 GR. 180 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
DISCO VELCRO GOLD 125 MM – 5 GR. 220 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
DISCO VELCRO GOLD 125 MM – 5 GR. 280 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
DISCO VELCRO GOLD 125 MM – 5 GR. 320 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
DISCO VELCRO GOLD 125 MM – 5 GR. 400 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
DISCO VELCRO GOLD 125 MM – 5 GR. 600 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
DISC GOLD VELCRO 100G 6IN 6HCO LIJAD SEC Wurth Gold solo utiliza los mejores materiales impregnados para asegurar duración del servicio, flexibilidad y una excelente resistencia a la humedad. Además, Wurth gold usa óxido de aluminio con tratamiento térmico. Estas partículas de óxido de aluminio Además, Wurth gold usa óxido de aluminio con tratamientotérmico. Estas partículas de óxido de aluminio cortan másrápidamente, duran […] | Ver ProductoAñadir al carrito | |
DISC GOLD VELCRO 120G 6IN 6HCO LIJAD SEC Wurth Gold solo utiliza los mejores materiales impregnados para asegurar duración del servicio, flexibilidad y una excelente resistencia a la humedad. Además, Wurth gold usa óxido de aluminio con tratamiento térmico. Estas partículas de óxido de aluminio Además, Wurth gold usa óxido de aluminio con tratamientotérmico. Estas partículas de óxido de aluminio cortan másrápidamente, duran […] | Ver ProductoAñadir al carrito | |
DISC GOLD VELCRO 280G 6 HCO LIJAD SEC Wurth Gold solo utiliza los mejores materiales impregnados para asegurar duración del servicio, flexibilidad y una excelente resistencia a la humedad. Además, Wurth gold usa óxido de aluminio con tratamiento térmico. Estas partículas de óxido de aluminio Además, Wurth gold usa óxido de aluminio con tratamientotérmico. Estas partículas de óxido de aluminio cortan másrápidamente, duran […] | Ver ProductoAñadir al carrito | |
DISC GOLD VELCRO 1000G 5 AGUJ LIJADOSECO Wurth Gold solo utiliza los mejores materiales impregnados para asegurar duración del servicio, flexibilidad y una excelente resistencia a la humedad. Además, Wurth gold usa óxido de aluminio con tratamiento térmico. Estas partículas de óxido de aluminio Además, Wurth gold usa óxido de aluminio con tratamientotérmico. Estas partículas de óxido de aluminio cortan másrápidamente, duran […] | Ver ProductoAñadir al carrito | |
DISC GOLD VELCRO 280G 5 5 HCO LIJAD SEC Wurth Gold solo utiliza los mejores materiales impregnados para asegurar duración del servicio, flexibilidad y una excelente resistencia a la humedad. Además, Wurth gold usa óxido de aluminio con tratamiento térmico. Estas partículas de óxido de aluminio Además, Wurth gold usa óxido de aluminio con tratamientotérmico. Estas partículas de óxido de aluminio cortan másrápidamente, duran […] | Ver ProductoAñadir al carrito | |
DISC GOLD VELCRO 400G 5 5 HCO LIJAD SEC Wurth Gold solo utiliza los mejores materiales impregnados para asegurar duración del servicio, flexibilidad y una excelente resistencia a la humedad. Además, Wurth gold usa óxido de aluminio con tratamiento térmico. Estas partículas de óxido de aluminio Además, Wurth gold usa óxido de aluminio con tratamientotérmico. Estas partículas de óxido de aluminio cortan másrápidamente, duran […] | Ver ProductoAñadir al carrito |
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
-
Amoladoras y pulidoras
DISC VELCRO CERAMICO 150 MM – 6 GR. 120
$3,035REF: 08570109120
Añadir al carrito -
-
Cepillo circular con mango
CEPILLO CIRCULAR CON MANGO D60MM
$114,348REF: 0714-69-11
Añadir al carrito -
-
-
-
-
-
-