No hay productos en el carrito.
BROCAS DE ACERO RAPIDO RECTIFICADO PARA PERFORACIONES EN METALES FERROSOS Y NO FERROSOS.
No se pudo obtener el video del producto.
Acero al carbón.
Aluminio.
Plásticos, pvc y fibra.
Mango triangular para brindar mayor agarre.
Acero rápido rectificado, que brinda mayor dureza y resistencia en perforaciones de materiales duros.
Versión en color negro y dorado.
principales_ventajas | <p>Mango triangular para brindar mayor agarre.</p> <p>Acero rápido rectificado.</p> <p>Versión en color negro y dorado.</p> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0627-110-0
BROC HSS GOLDBLACK DIN338 MNGO TRIAN11MM
$117,797
Categorías: Broca helicoidal, Broca helicoidal HSS DIN 338 tipo RN, Brocas, Brocas y cinceles, metal, metal
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
BROCA HSS DE 3.5 MM DE DIAMETRO | Ver ProductoAñadir al carrito | |
BROCA METLICA B-2000 HSS DIN 338 5.8MM Brocas de gran rendimiento indicadas para trabajos habituales de taladro en superfícies normales. Para taladrar acero y acero fundido (con y sin aleación) fundición gris, grafito, etc. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
BROC HSS METLES DUROS 17.5 MM | Ver ProductoAñadir al carrito | |
BROCA METLICA B-2000 HSS DIN 338 7.8MM | Ver ProductoAñadir al carrito | |
BROCA METLICA B-2000 HSS DIN 338 8.6MM | Ver ProductoAñadir al carrito | |
BROCA HSS GOLDBLACK DIN338 MANGO TRIAN 4 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
BROC HSS GOLDBLACK MANGO TRIAN 7.9MM | Ver ProductoAñadir al carrito | |
BROCA HSS GOLDBLACK DIN338 MANGO TRIAN 9 | Ver ProductoAñadir al carrito |
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- Herramientas manuales
HOJA DE SEGUETA ACERO CARBONO 24D 10UND
$76,398REF: 0603301024
Añadir al carrito - 330 piezas
CONJUNTO DE ORING (25,0-42,0)-330 PIEZAS-SYSKO
$1,170,727REF: 5964-046-802
Añadir al carrito - Disco de diamante GOLD Turbo
DISC CORTE DIA SEG 180 MM PRO HD
$93,416REF: 0668-180-121
Añadir al carrito