No hay productos en el carrito.
- Lo siento, este producto no se puede comprar.
Este producto solo se puede comprar en cantidad de 10.
Disco abrasivo con soporte de papel y respaldo de velcro.
Diseñado para operaciones de desbaste pesado donde la
durabilidad del producto es crucial para un lijado de calidad.
- Preparación de pintura automotriz.
- Lijado de masillas, fondos y barniz.
- Trabajos de lijado en procesos de lámina y pintura para nivelar el contorno de la reparación.
- Preparación de la superficie para aplicación de masilla de relleno, fibra de vidrio, pinturas, madera, barnices
- Disco fabricado con abrasivos cerámicos.
- Sistema de succión y tecnología anti empaste.
- Resistencia óptima al polvo y a la humedad.
- Resistente a las variaciones de temperatura durante el lijado.
- Disponible desde grano 60 hasta 600.
principales_ventajas | <ul> <li>Rápida acción de desbaste, acabados de alta calidad y larga vida útil.</li> <li>Deja un lijado uniforme, incluso con una presión de aplicación irregular.</li> <li>Grano cerámico de alta resistencia y durabilidad.</li> </ul> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0857010860
DISC VELCRO CERAMICO 125 MM – 5 GR. 60
$2,856
Categorías: Amoladoras y pulidoras, cerámica, cerámico, Disco abrasivo, Disco de lija, Discos abrasivos/flores, otros
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
DISC DE PULIR MARMOL 4IN G 50 BASIC Discos de resina cerámica impregnados con resina de diamante en diferentes granos para el pulido de piedras en húmedo (mármol, granito, etc). | Ver ProductoAñadir al carrito | |
DISC DE PULIR MARMOL 4IN G 400 BASIC Discos de resina cerámica impregnados con resina de diamante en diferentes granos para el pulido de piedras en húmedo (mármol, granito, etc). | Ver ProductoAñadir al carrito | |
DISC DE PULIR MARMOL 4IN G 800 BASIC Discos de resina cerámica impregnados con resina de diamante en diferentes granos para el pulido de piedras en húmedo (mármol, granito, etc). | Ver ProductoAñadir al carrito | |
DISC DE PULIR MARMOL 4IN G 1500 BASIC Discos de resina cerámica impregnados con resina de diamante en diferentes granos para el pulido de piedras en húmedo (mármol, granito, etc). | Ver ProductoAñadir al carrito | |
DISC DE PULIR MARMOL 4IN G 3000 BASIC Discos de resina cerámica impregnados con resina de diamante en diferentes granos para el pulido de piedras en húmedo (mármol, granito, etc). | Ver ProductoAñadir al carrito | |
DISC DE PULIR MARMOL BUFFFY 4IN G10000 B Discos de resina cerámica impregnados con resina de diamante en diferentes granos para el pulido de piedras en húmedo (mármol, granito, etc). | Ver ProductoAñadir al carrito | |
DISC VELCRO CERAMICO 125 MM – 5 GR. 100 Disco abrasivo con soporte de papel y respaldo de velcro. Diseñado para operaciones de desbaste pesado donde la durabilidad del producto es crucial para un lijado de calidad. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
DISC VELCRO CERAMICO 125 MM – 5 GR. 150 Disco abrasivo con soporte de papel y respaldo de velcro. Diseñado para operaciones de desbaste pesado donde la durabilidad del producto es crucial para un lijado de calidad. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
DISC VELCRO CERAMICO 125 MM – 5 GR. 220 Disco abrasivo con soporte de papel y respaldo de velcro. Diseñado para operaciones de desbaste pesado donde la durabilidad del producto es crucial para un lijado de calidad. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
DISC VELCRO CERAMICO 125 MM – 5 GR. 400 Disco abrasivo con soporte de papel y respaldo de velcro. Diseñado para operaciones de desbaste pesado donde la durabilidad del producto es crucial para un lijado de calidad. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
DISC VELCRO CERAMICO 125 MM – 5 GR. 600 Disco abrasivo con soporte de papel y respaldo de velcro. Diseñado para operaciones de desbaste pesado donde la durabilidad del producto es crucial para un lijado de calidad. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
DISC VELCRO CERAMICO 125 MM – 5 GR. 80 Disco abrasivo con soporte de papel y respaldo de velcro. Diseñado para operaciones de desbaste pesado donde la durabilidad del producto es crucial para un lijado de calidad. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
DISC VELCRO CERAMICO 150 MM – 6 GR. 120 Disco abrasivo con soporte de papel y respaldo de velcro. Diseñado para operaciones de desbaste pesado donde la durabilidad del producto es crucial para un lijado de calidad. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
DISC VELCRO CERAMICO 150 MM – 6 GR. 220 Disco abrasivo con soporte de papel y respaldo de velcro. Diseñado para operaciones de desbaste pesado donde la durabilidad del producto es crucial para un lijado de calidad. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
DISC VELCRO CERAMICO 150 MM – 6 GR. 80 Disco abrasivo con soporte de papel y respaldo de velcro. Diseñado para operaciones de desbaste pesado donde la durabilidad del producto es crucial para un lijado de calidad. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
DISC VELCRO CERAMICO 125 MM – 5 GR. 120 Disco abrasivo con soporte de papel y respaldo de velcro. Diseñado para operaciones de desbaste pesado donde la durabilidad del producto es crucial para un lijado de calidad. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
DISC VELCRO CERAMICO 125 MM – 5 GR. 180 Disco abrasivo con soporte de papel y respaldo de velcro. Diseñado para operaciones de desbaste pesado donde la durabilidad del producto es crucial para un lijado de calidad. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
DISC VELCRO CERAMICO 125 MM – 5 GR. 280 Disco abrasivo con soporte de papel y respaldo de velcro. Diseñado para operaciones de desbaste pesado donde la durabilidad del producto es crucial para un lijado de calidad. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
DISC VELCRO CERAMICO 125 MM – 5 GR. 320 Disco abrasivo con soporte de papel y respaldo de velcro. Diseñado para operaciones de desbaste pesado donde la durabilidad del producto es crucial para un lijado de calidad. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
DISC VELCRO CERAMICO 150 MM – 6 GR. 100 Disco abrasivo con soporte de papel y respaldo de velcro. Diseñado para operaciones de desbaste pesado donde la durabilidad del producto es crucial para un lijado de calidad. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
DISC VELCRO CERAMICO 150 MM – 6 GR. 150 Disco abrasivo con soporte de papel y respaldo de velcro. Diseñado para operaciones de desbaste pesado donde la durabilidad del producto es crucial para un lijado de calidad. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
DISC VELCRO CERAMICO 150 MM – 6 GR. 180 Disco abrasivo con soporte de papel y respaldo de velcro. Diseñado para operaciones de desbaste pesado donde la durabilidad del producto es crucial para un lijado de calidad. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
DISC VELCRO CERAMICO 150 MM – 6 GR. 280 Disco abrasivo con soporte de papel y respaldo de velcro. Diseñado para operaciones de desbaste pesado donde la durabilidad del producto es crucial para un lijado de calidad. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
DISC VELCRO CERAMICO 150 MM – 6 GR. 60 Disco abrasivo con soporte de papel y respaldo de velcro. Diseñado para operaciones de desbaste pesado donde la durabilidad del producto es crucial para un lijado de calidad. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
DISC VELCRO CERAMICO 150 MM – 6 GR. 600 Disco abrasivo con soporte de papel y respaldo de velcro. Diseñado para operaciones de desbaste pesado donde la durabilidad del producto es crucial para un lijado de calidad. | Ver ProductoAñadir al carrito |
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
-
-
exterior
LIMPIADOR DE RINES Y LLANTAS 500 ML
$53,777El precio original era: $53,777.$22,899El precio actual es: $22,899.REF: 5985000002
Añadir al carrito -
-
Film protector de pintura Mask Plus
PLASTICO PARA ENMASCARAR 5x125M
$288,830El precio original era: $288,830.$179,899El precio actual es: $179,899.REF: 0818106409
Añadir al carrito -
-
-
-
-
-