Cargando...

Saltar enlaces
Este producto no tiene el metadato "caracteristicas".
REF: 0577151600
DISC VELCRO GOLD 150 MM – 6 GR. 600

$2,838

Unidades disponibles

ProductoNombre y descripciónAcción
DISC VELCRO GOLD 150 MM – 6 GR. 60
Disco de lija de 5 y 6 agujeros desarrollado para el lijado en seco de superficies y diferentes materiales. VENTAJAS •Funcionamiento en seco, evita el consumo de agua durante el funcionamiento.
Ver ProductoAñadir al carrito
DISC VELCRO GOLD 150 MM – 6 GR. 80
Disco de lija de 6 agujeros desarrollado para el lijado en seco de superficies y diferentes materiales.
Ver ProductoAñadir al carrito
DISC VELCRO GOLD 150 MM – 6 GR. 100
Disco de lija de 5 y 6 agujeros desarrollado para el lijado en seco de superficies y diferentes materiales. VENTAJAS •Funcionamiento en seco, evita el consumo de agua durante el funcionamiento.
Ver ProductoAñadir al carrito
DISC VELCRO GOLD 150 MM – 6 GR. 120
Disco de lija de 6 agujeros desarrollado para el lijado en seco de superficies y diferentes materiales.
Ver ProductoAñadir al carrito
DISC VELCRO GOLD 150 MM – 6 GR. 150
Disco de lija de 6 agujeros desarrollado para el lijado en seco de superficies y diferentes materiales.
Ver ProductoAñadir al carrito
DISC VELCRO GOLD 150 MM – 6 GR. 180
Disco de lija de 6 agujeros desarrollado para el lijado en seco de superficies y diferentes materiales.
Ver ProductoAñadir al carrito
DISC VELCRO GOLD 150 MM – 6 GR. 220
Disco de lija de 5 y 6 agujeros desarrollado para el lijado en seco de superficies y diferentes materiales. VENTAJAS •Funcionamiento en seco, evita el consumo de agua durante el funcionamiento.
Ver ProductoAñadir al carrito
DISC VELCRO GOLD 150 MM – 6 GR. 280
Disco de lija de 5 y 6 agujeros desarrollado para el lijado en seco de superficies y diferentes materiales. VENTAJAS •Funcionamiento en seco, evita el consumo de agua durante el funcionamiento.
Ver ProductoAñadir al carrito
DISC VELCRO GOLD 150 MM – 6 GR. 320
Disco de lija de 6 agujeros desarrollado para el lijado en seco de superficies y diferentes materiales.
Ver ProductoAñadir al carrito
DISC VELCRO CERAMICO 150 MM – 6 GR. 320
Disco abrasivo con soporte de papel y respaldo de velcro. Diseñado para operaciones de desbaste pesado donde la durabilidad del producto es crucial para un lijado de calidad.
Ver ProductoAñadir al carrito

Reseñas

Aún no hay reseñas.

Sé el primero en opinar sobre "DISC VELCRO GOLD 150 MM – 6 GR. 600"

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

1 2 3 4 5

LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES

0
Gastar $180,000 más para obtener envío CO gratis
¡Tu carrito está vacío!

Parece que todavía no has agregado ningún artículo a tu carrito.

Buscar productos