- Lo siento, este producto no se puede comprar.
Este producto solo se puede comprar en cantidad de 10.
No se pudo obtener el video del producto.
Este producto no tiene el metadato "aplicacion".
Este producto no tiene el metadato "caracteristicas".
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0577150120
DISCO VELCRO GOLD 125 MM – 5 GR. 120
$2,321
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
DISCO VELCRO GOLD 125 MM – 5 GR. 60 Disco de lija de 6 agujeros desarrollado para el lijado en seco de superficies y diferentes materiales. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
DISCO VELCRO GOLD 125 MM – 5 GR. 80 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
DISCO VELCRO GOLD 125 MM – 5 GR. 100 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
DISCO VELCRO GOLD 125 MM – 5 GR. 125 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
DISCO VELCRO GOLD 125 MM – 5 GR. 180 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
DISCO VELCRO GOLD 125 MM – 5 GR. 220 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
DISCO VELCRO GOLD 125 MM – 5 GR. 280 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
DISCO VELCRO GOLD 125 MM – 5 GR. 320 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
DISCO VELCRO GOLD 125 MM – 5 GR. 400 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
DISCO VELCRO GOLD 125 MM – 5 GR. 600 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
DISC GOLD VELCRO 100G 6IN 6HCO LIJAD SEC Wurth Gold solo utiliza los mejores materiales impregnados para asegurar duración del servicio, flexibilidad y una excelente resistencia a la humedad. Además, Wurth gold usa óxido de aluminio con tratamiento térmico. Estas partículas de óxido de aluminio Además, Wurth gold usa óxido de aluminio con tratamientotérmico. Estas partículas de óxido de aluminio cortan másrápidamente, duran […] | Ver ProductoAñadir al carrito | |
DISC GOLD VELCRO 120G 6IN 6HCO LIJAD SEC Wurth Gold solo utiliza los mejores materiales impregnados para asegurar duración del servicio, flexibilidad y una excelente resistencia a la humedad. Además, Wurth gold usa óxido de aluminio con tratamiento térmico. Estas partículas de óxido de aluminio Además, Wurth gold usa óxido de aluminio con tratamientotérmico. Estas partículas de óxido de aluminio cortan másrápidamente, duran […] | Ver ProductoAñadir al carrito | |
DISC GOLD VELCRO 280G 6 HCO LIJAD SEC Wurth Gold solo utiliza los mejores materiales impregnados para asegurar duración del servicio, flexibilidad y una excelente resistencia a la humedad. Además, Wurth gold usa óxido de aluminio con tratamiento térmico. Estas partículas de óxido de aluminio Además, Wurth gold usa óxido de aluminio con tratamientotérmico. Estas partículas de óxido de aluminio cortan másrápidamente, duran […] | Ver ProductoAñadir al carrito | |
DISC GOLD VELCRO 1000G 5 AGUJ LIJADOSECO Wurth Gold solo utiliza los mejores materiales impregnados para asegurar duración del servicio, flexibilidad y una excelente resistencia a la humedad. Además, Wurth gold usa óxido de aluminio con tratamiento térmico. Estas partículas de óxido de aluminio Además, Wurth gold usa óxido de aluminio con tratamientotérmico. Estas partículas de óxido de aluminio cortan másrápidamente, duran […] | Ver ProductoAñadir al carrito | |
DISC GOLD VELCRO 1200G 5 AGUJ LIJADOSECO Wurth Gold solo utiliza los mejores materiales impregnados para asegurar duración del servicio, flexibilidad y una excelente resistencia a la humedad. Además, Wurth gold usa óxido de aluminio con tratamiento térmico. Estas partículas de óxido de aluminio Además, Wurth gold usa óxido de aluminio con tratamientotérmico. Estas partículas de óxido de aluminio cortan másrápidamente, duran […] | Ver ProductoAñadir al carrito | |
DISC GOLD VELCRO 280G 5 5 HCO LIJAD SEC Wurth Gold solo utiliza los mejores materiales impregnados para asegurar duración del servicio, flexibilidad y una excelente resistencia a la humedad. Además, Wurth gold usa óxido de aluminio con tratamiento térmico. Estas partículas de óxido de aluminio Además, Wurth gold usa óxido de aluminio con tratamientotérmico. Estas partículas de óxido de aluminio cortan másrápidamente, duran […] | Ver ProductoAñadir al carrito | |
DISC GOLD VELCRO 400G 5 5 HCO LIJAD SEC Wurth Gold solo utiliza los mejores materiales impregnados para asegurar duración del servicio, flexibilidad y una excelente resistencia a la humedad. Además, Wurth gold usa óxido de aluminio con tratamiento térmico. Estas partículas de óxido de aluminio Además, Wurth gold usa óxido de aluminio con tratamientotérmico. Estas partículas de óxido de aluminio cortan másrápidamente, duran […] | Ver ProductoAñadir al carrito |
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
-
BOTA DE SEGR ESTANDAR NEGRA
BOTA DE SEGUR ESTANDAR NEGRA T 37
$216,006REF: 0899197370
Añadir al carrito -
-
-
-
Dispositivo para soldar
EQUIPO DE SOLDA MIG 200 MULTIPROCESO
$15,173,356REF: 0702-352-200
Añadir al carrito -
-
Anillos de estanqueidad
ORING DE PERBUNAN 6.5 MMX1.65 MM NISSAN
$2,040REF: 0469-091-65
Añadir al carrito -
-