No hay productos en el carrito.
Herramienta usada para apretar o aflojar tornillo con cabeza Allen, diseñada en forma de L.
No se pudo obtener el video del producto.
- Talleres de mecánica (liviana y pesada), mantenimiento industrial y carpintería.
- Material: Cromo Vanadio.
- Acabado: Negro.
- Dureza HRC 50-57.
- La punta se apoya en seis puntos de contacto a lo largo de la cabeza del tornillo.
principales_ventajas | <ul> <li>Dureza HRC 50-57.</li> <li>Acabado negro.</li> <li>Material: Cromo Vanadio</li> </ul> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0715066000
LLAVE HEX ALLEN 1.5MM
$6,629
Categorías: 5mm, Gama de destornilladores, hexágono interior, Llave Allen, Llave Allen, LLV HEX ALLN 1
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- Amoladoras y pulidoras
GRATA DE LIJA MINI GR120 30X20MM VASTG 1/4
$8,033REF: 0672913011
Añadir al carrito - BOTA PARA SOLDADOR NEGRA
BOTA PARA SOLDADOR NEGRA TALLA 41
$403,089El precio original era: $403,089.$199,900El precio actual es: $199,900.REF: 0899295410
Añadir al carrito - desechable
GUANTE DE NITRILO NARANJA TALLA XL CAJAX50PCS
$157,311El precio original era: $157,311.$69,899El precio actual es: $69,899.REF: 0899470123
Añadir al carrito