Espátula metálica flexible para aplicación de masillas y otros elementos de relleno o terminados.
No se pudo obtener el video del producto.
- Aplicación y alisado de rellenos o masillas.
- Talleres de lámina y pintura.
- Cuchilla flexible fabricada en acero.
- Banda plástica para fácil agarre
principales_ventajas | <ul> <li>Fácil agarre y manipulación.</li> <li>Buen terminado.</li> <li>Fácil limpieza y durabilidad.</li> </ul> |
tabla_medidas | <table style="border-collapse: collapse; width: 100%;" border="1"> <tbody> <tr style="height: 18px;"> <td style="width: 50%; height: 18px;">Ancho</td> <td style="width: 50%; height: 18px;">Art N°</td> </tr> <tr style="height: 18px;"> <td style="width: 50%; height: 18px;">120MM</td> <td style="width: 50%; height: 18px;">695940 912</td> </tr> <tr style="height: 18px;"> <td style="width: 50%; height: 18px;">100MM</td> <td style="width: 50%; height: 18px;">695940 911</td> </tr> <tr style="height: 18px;"> <td style="width: 50%; height: 18px;">50MM</td> <td style="width: 50%; height: 18px;">695940 915</td> </tr> </tbody> </table> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0695940912
ESPATULA METLICA 120 MM
$17,850
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
ESPATULA PLASTICA PARA MASILLA 5 X5und Espátula plástica para uso general | Ver ProductoAñadir al carrito | |
ESPATULA PLASTICA PARA MASILLA 4 X5und Espátula plástica para uso general | Ver ProductoAñadir al carrito | |
JUEGO DE ESPATULAS METALICAS x 4und Espátula metálica flexible para aplicación de masillas y otroselementos de relleno o terminados | Ver ProductoAñadir al carrito | |
ESPATULA METLICA 100 MM Espátula metálica flexible para aplicación de masillas y otros elementos de relleno o terminados. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
ESPATULA METLICA 50 MM Espátula metálica flexible para aplicación de masillas y otros elementos de relleno o terminados | Ver ProductoAñadir al carrito |
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
-
-
-
-
Electricidad del vehículo
TERNL ELECTR AISL HEMB AMARI C 10/12 6.3
$1,624REF: 0558-905-4
Añadir al carrito -
-
-
Amoladoras y pulidoras
TIRA DE LIJA CERAMICO GR.120 70x420mm
$3,392REF: 08570111120
Añadir al carrito -
Amoladoras y pulidoras
FIBRODISCO CON CRUZ ZEBRA 180MM GR36
$17,172REF: 0580-180-36
Añadir al carrito -
-
Comprobador de líquido de frenos
PROBADOR DE LIQ DE FRENOS DOT4
$169,830REF: 0715530200
Añadir al carrito