No hay productos en el carrito.
Organizador para abrazaderas de nylon.
No se pudo obtener el video del producto.
Almacenamiento y exhibidor de abrazaderas de Nylon
- Fácil de usar
- Diseño para mostrador o instalar en pared.
- Longitud: 450 mm
- Alto: 335 mm
- Ancho: 51 mm
- Fabricado en metal.
- Color rojo.
principales_ventajas | <ul> <li>Fácil almacenaje.</li> <li>Diseño para diferentes tamaños de abrazaderas.</li> <li>Fácil de instalar y usar.</li> </ul> |
tabla_medidas | <table style="border-collapse: collapse; width: 100%;" border="1"> <tbody> <tr style="height: 15px;"> <td style="width: 50%; height: 15px; text-align: center;">Descripción</td> <td style="width: 50%; height: 15px; text-align: center;">Art N°</td> </tr> <tr style="height: 15px;"> <td style="width: 50%; height: 15px; text-align: center;">EXHIBIDOR ABRAZADERAS DE<br />NYLON</td> <td style="width: 50%; height: 15px; text-align: center;">050205020</td> </tr> </tbody> </table> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 050205020
EXHIBIDOR ABRAZS DE NYL
$379,583
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- Bota de seguridad S3 de cuero nobuck
BOTA SEGUR CAFE ROJO DIELECTR S3 T 37
$589,976El precio original era: $589,976.$269,899El precio actual es: $269,899.REF: 1899301370
Añadir al carrito - Destornillador
DSTORNILL PH2X150MM
$20,230El precio original era: $20,230.$9,900El precio actual es: $9,900.REF: 0715380027
Añadir al carrito