Extensor usado para llegar a lugares de difícil acceso, para aflojar o apretar.
No se pudo obtener el video del producto.
- Talleres de mecánica (liviana y pesada), mantenimiento industrial y carpintería
- Material: Cromo Vanadio.
- Acabado: Mate.
- Dureza 40-50 HRC.
- Corta de 125mm.
- Larga de 250mm.
- Cuadrante ½?.
restricciones_uso | <ul> <li>Talleres de mecánica (liviana y pesada), mantenimiento industrial y carpintería.</li> </ul> |
principales_ventajas | <ul> <li>Diseño robusto</li> <li>Acabado mate</li> <li>Dos tamaños</li> <li> Dureza 40-50 HRC</li> </ul> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0712066105
EXTENSION CORTA 125MM cuadrante 1/2
$24,650
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
EXTENSION LARGA 250MM cuadrante 1/2 Extensor usado para llegar a lugares de difícil acceso, para aflojar o apretar. | Ver ProductoAñadir al carrito |
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
-
Llave de impacto neumática 1/2 pulg. mini
PISTOLA DE IMPACT NEUMATICA ONYX 1/2 520NM MINI
$1,145,788REF: 0703007030
Añadir al carrito -
-
Amoladoras y pulidoras
DISC VELCRO CERAMICO 125 MM – 5 GR. 120
$2,856REF: 8570108120
Añadir al carrito -
-
-
-
-
-
Disco de corte de diamante Speed Omni-Cut HC/JC
DISC DIA CORTE METL 350MM
$1,329,305El precio original era: $1,329,305.$549,899El precio actual es: $549,899.REF: 5526-860-350
Añadir al carrito -